カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 保管用品(5)
- 制御機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b30-0430」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(50個)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B300)
SMC¥219,800税込¥241,7801個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WB300
SMC¥269,800税込¥296,7801個14日以内出荷材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)300材質(チューブ)(-) 鉄
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7使用流体空気および不活性ガス
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm
オムロンヘルスケア¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ。円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意。入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハ仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7265-60
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595
TRUSCO¥54,980税込¥60,4781台8日以内出荷から9日以内出荷ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):20用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386
クラッチシュ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称クラツチシユ図解NoMB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.36、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.31、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.32、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.35、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.31、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-345(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.31、MBS325R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.31、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430B)
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BG
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BG
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)