58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CM2B32-1010Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1010 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

CDM2B32-1010Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1010 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷

MY1B32-1010Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1010Z) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
25日以内出荷

形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
1個
43 税込47
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B32~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

材質外層:ポリエステル 質量(kg)7.3 長さ(m)100 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB32) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2B32-10 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)




CD Series(CDQ2B32-10+10DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+10DZ) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+10DMZ) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+10DCZ) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CD Series(CDM2B32-10+10Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2B32-10+10Z-XC11 CM Series(CM2B32-10+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)10
1個
12,980 税込14,278
30日以内出荷

MDBB32-10+10Z-XC10 MD Series(MDBB32-10+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)10
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷

平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)


平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
769 税込846
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)UパッキンA
部品名称UパツキンA 関連資料(0.6MB) 図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.33、MW2HP35EL6-U 部品_No.62、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.33、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.33、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF32G 部品_No.31、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW270B 工業用ポンプ部品_No.35、MW2HP40G 部品_No.37、MW2SFX30GZ 部品_No.33、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.32など
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。 材質S45C 形状B1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1DB
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール1 材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B) 付属品セットスクリュー 形状Bm 全長(mm)20 歯幅(mm)10 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級 取付ねじMM4 取付ねじls4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)



エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA32 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
RoHS
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,780 税込7,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)