カテゴリ
- メカニカル部品(169)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 自動車純正部品(23)
- 農業機械(22)
- 保管用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 医療(9)
- バイク純正部品(6)
- 制御機器(4)
- 測定用品(4)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(145)
- SMC(50)
- 住友重機械工業(21)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- MAZDA(マツダ)(16)
- サンコー(三甲)(10)
- ノーブランド(9)
- NAKATAKI(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- オーハウス(4)
- トヨタ(4)
- CKD(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 曙ブレーキ工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ダイハツ(2)
- RS PRO(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b33-0040」の検索結果

スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(8個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
Semi-Fシリーズ K40B33~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
薄形シリンダ CDQ2B40-33
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)33タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-33~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-33Z)
SMC¥8,498税込¥9,3481個17日以内出荷ストローク(mm)33取付支持形式基本形形式(-) 空気圧タイプクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM Series(CM2B40-33+8Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)33ストロークB(mm)8
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~)
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から26日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
階段はしごSWJ用オプション 手すり
ピカコーポレイション¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷アルミ階段はしごSWJ型用のオプション手すりです。 手すり形状は下記2タイプからお選びいただけます。 ・SWJ-TEP1B:はしご上部にせり出すタイプ ・SWJ-TEP2B:はしご上部にせり出さないタイプ 【適合型式】 ■SWJ-20~30:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。 ※最大で2つ取り付けることができます。 ■SWJ-33~40:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。 ※最大で4つ取り付けることができ、SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B×各2またはSWJ-TEP2B×4のパターンが利用可能です。用途工場内の設備用アクセス階段・タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
パワーステアリング/ハイドロリックオイル
FUCHS(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本(1L)当日出荷プレミアム・パフォーマンスのパワーステアリングとセントラル・ハイドロリック・オイルは、様々なメーカーの幅広い用途と承認プロファイルを持っています。適合BENTLEY JNV862564F、BMW 81 22 9 407 758、BMW 82 11 1 468 041、BMW 83 29 0 429 576、FENDT X 902 011 622、OPEL B 040 0070、PORSCHE 000 043 203 33、SAAB 3032 380、VOLVO 1161529 (承認:CHRYSLER MS-11655B,MAN M 3289,MB-APPROVAL 345.0,PSA S712710,ZF TE-ML 02K (ZF000832),VW TL 52 146 (G 002 000))色グリーン容量(L)1規格FORD M2C204-A2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
オリコンEP29A-B
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷容量(L)29.2有効内寸(mm)570×370×139外寸(mm)600×400×160内寸(mm)570×370×149底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.56(975)折りたたみ時高さ(mm)47嵌合商品ディスプレイオリコン 6416外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×160
液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L容量1枚取付方式シリコン吸着サイズ(mm)212.5×122.1特性指紋防止
UパッキンA
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷部品名称UパツキンA図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.33、MW2HP35EL6-U 部品_No.62、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.33、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.33、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF32G 部品_No.31、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW270B 工業用ポンプ部品_No.35、MW2HP40G 部品_No.37、MW2SFX30GZ 部品_No.33、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.32など
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形