カテゴリ

  • メカニカル部品(136)
  • 自動車補修部品(73)
  • 自動車純正部品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 制御機器(36)
  • 機構部品(30)
  • 作業工具(28)
  • 建築金物(26)
  • 物流用品(22)
  • バイク部品(19)
  • 電気材料(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 厨房用品(11)
  • 事務用品(10)
  • 農業機械(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 切削工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全標識(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b33」の検索結果

663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製キャンバー・木製ストッパー FSC藤原産業木製キャンバー・木製ストッパーFSC藤原産業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷
木製で、青色の塗装をした商品です。鋼材・資材・丸パイプなどのストッパーに最適です。
質量(kg)1寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)105×100×330
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33アリート(ariete)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.073通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:DCタイプ 他,CB250RS等 純正品番:[HONDA:51490-473-005/KAWASAKI:92049-1524/SUZUKI:51153-02B00]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ33 [33x46x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:46内径:33フォーク径:Φ33mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GT380/CB250RS材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×46×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
719税込791
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
409税込450
1箱(20g)ほか
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国(2件のレビュー)
529税込582
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミシルバー
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
切手シートBタイプ テージー切手シートBタイプテージー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷から4日以内出荷
収納した切手がより美しく見える黒台紙を採用
寸法(mm)縦270×横207×背幅15サイズB5タテ台紙枚数(枚)16
ヤクザイタンク BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンクBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
規格26Lナチユラル(ハントウメイ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.45MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.12MB)図解NoMD-J60G 本体部品_No.7、MD6010KTS 本体部品_No.11、MD571TS 本体部品_No.6、GD6000 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンク_No.9、AD571S 本体部品_No.6、GKD6001タンク,セオイワク部品ヤクザイタンク_No.9、GKD7000-26タンク,セオイワク部品ヤクザイタンク_No.8、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.8、MDJ60G-26 タンク,背負枠部品_No.6、MDJ7000G-26 タンク,セオイワク部品_No.8、MD6020S 本体部品_No.11、DK-57-2 本体部品 ヤクザイタンク_No.6、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.6、MDJ60GS-26 タンク,背負枠部品_No.6、DK-J60 本体部品 ヤクザイタンク_No.7、MD6020 本体部品_No.11、AD571 本体部品_No.6、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.10、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.10、MD571-A 本体部品_No.11など
リコイルスタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)リコイルスタータアセンブリBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
規格2~11フクム関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB)図解NoTK23L エンジン リコイルスタータ部品_No.1、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.33、KC23BL エンジン リコイルスタータ部品_No.1、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、TK23G エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BC21A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.33、BC20B リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.26、BC20A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.27、NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、NK23B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27など
シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)シールドタイトTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + アルミホイール4本set Goodyear【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + アルミホイール4本setGoodyear(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット(4本)
翌々日出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10【ホイールサイズ】:14インチ4.5J 4-100 +45 メタリックグレー【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7【タイヤサイズ】:155/65R14 75Q【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途軽自動車ホイール:メタリックグレータイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7タイヤサイズ155/65R14 75Qホイールロクサーニスポーツ SP10適合車種【トヨタ】ピクシスメガ(LA700A・LA710A)・ピクシスエポック(LA350A・LA360A)・ピクシススペース(L575A・L585A)、【日産】サクラ(B6AW)・デイズ(B43W・B44W・B45W・B46W・B47W・B48W)・デイズルークス(B21A)・ルークス(B44A・B45A・B47A・B48A)、【ホンダ】N-BOX(JF1・JF2・JF3・JF4)・N-BOX+(JF1・JF2)・N-BOXスラッシュ(JF1・JF2)・N-ONE(JG1・JG2・JG3・JG4)・N-WGN(JH1・JH2・JH3・JH4)、【マツダ】キャロル(HB36S・HB37S・HB97S)・フレア(MJ55S・MJ95S)・フレアワゴン(MM53S)、【三菱】eKスペース(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKワゴン(B33W・B36W)・eKクロス(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKクロススペース(B34A・B35A・B37A・B38A)、【スバル】シフォン(LA600F・LA610F・LA650F・LA660F)・ステラ(LA150F・LA160F)・プレオプラス(LA350F・LA360F)、【スズキ】アルト(HA36S・HA37S・HA97S)・アルトラパン(HE33S)・アルトワークス(HA36S)・スペーシア(MK53S)・ワゴンR(MH85S・MH95S・MH55S・MH35S)・ワゴンRスマイル(MX81S・MX91S)、【ダイハツ】ウェイク(LA700S)・キャストスタイル(LA250S・LA260S)・キャストスポーツ(LA250S・LA260S)・タント(LA650S・LA660S・LA600S・LA610S)・ミラトコット(LA550S・LA560S)・ミライース(LA350S・LA360S)・ムーヴキャンバス(LA800S・LA810S)・ムーヴ(LA150S・LA160S)タイヤ幅(mm)155リム径(inch)14偏平率(%)65ホイールサイズ14インチ 4.5J 4-100 +45
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
1,990税込2,189
1個ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ)DIXCEL(ディクセル)(3件のレビュー)
4,880税込5,368
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(16件のレビュー)
2,720税込2,992
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
ディスクパッド ミヤコ自動車ディスクパッドミヤコ自動車(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
サヤフォークピン 山田部品サヤフォークピン山田部品(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
黒塗装仕様スプリング付き
仕様黒色塗装仕上げ
モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONGモリブデンコート&スーパーグラファイトBUYLONG(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
商品タイプグラファイト
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
ブリーダーキャップ ミヤコ自動車ブリーダーキャップミヤコ自動車(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
小型車用、落下防止ベロ付きブリーダーキャップです。
参考品番31478-37030、47548-B3010、47548-BZ080、41129-6A00A、41129-80Z0A、41129-9W50A47548-B3010、47548-BZ080、31478-37030、47548-B3010、4610A017、MQ702342、55156-51Z10、1H00-33-693、S4753-81190、8-98050479-0メーカートヨタ、日産、ダイハツ、スバル、三菱、スズキ、マツダ、日野、イスズ代表車種ダイナ/トヨエース、ライズ、ピクシスボックス、ライトエース/タウンエース、デイズ、デイズルークス、ルークス、ノート、エクストレイル、ムーヴ、タント、ロッキー、ミライース、グランマックス、デルタトラック、プレオ、ステラ、ルクラ、eKワゴン、デリカ、ランディ、ボンゴ、デュトロ、エルフ
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から6日以内出荷
乾式
モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース)モリギン フリーポイント金具 L型ACE(エース)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に材質スチール仕上ニッケルメッキ寸法C(mm)16
モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具BタイプACE(エース)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から3日以内出荷
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ ACE(エース)モリギン ユニクロ横折金具AタイプACE(エース)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から4日以内出荷
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
105税込116
1袋(5本)ほか
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ハブキャップ ModesハブキャップModes(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
スズキ車、ニッサン車、マツダ車のハブキャップです。
メーカースズキ、ニッサン、マツダ幅(mm)52高さ(mm)22外径(mm)47.2主な適合純正品番43241-79002・40234-4A00A・1A03-34-019B・A001-33-071A
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。 ※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
...