カテゴリ

  • 自動車純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業機械(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「b37-0008」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2インチキオスクプリンター 日本プリメックス2インチキオスクプリンター日本プリメックス
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
NP-2706Uは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 NP-2706UはUSB接続専用モデル。プリンタードライバーは各Windows(Windows7/ 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性/MTBF:1.82 × 10^5時間●信頼性/カッター:200万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性2億パルス 耐摩耗性200km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix取付水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A最大印字幅(mm)56印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:250mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedモード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
2インチキオスクプリンター 日本プリメックス2インチキオスクプリンター日本プリメックス
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
NP-2706Dは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 32階調制御印字に対応しているため、イラストや写真、ロゴマークなどの画像データを自然なグラデーションで忠実に表現し、より美しいレシートに仕上げます。 NP-2706Dはデュアルインターフェイス搭載で、USB接続とシリアル接続に対応。さらにプリンタードライバーも各Windows(Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ドロアキック:1系統●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix取付水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A最大印字幅(mm)56印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:250mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedモード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)表示色・階調32階調制御印字ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
タンデムステップ ブランキングプレート CASABLANKA ブラック MMU594 モートーンタンデムステップ ブランキングプレート CASABLANKA ブラック MMU594モートーン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU594販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個付属品:ステンレスボルト製法:鍛造関連商品:品番:MSM041,MMU501,MSM037,OTS008B,MMU093,MMU098,CSS006,MTE198
仕様関連商品:品番:MSM041,MMU501,MSM037,OTS008B,MMU093,MMU098,CSS006,MTE198付属品ステンレスボルト材質アルミブラック製法鍛造入数2個
タンデムステップ ブランキングプレート アルミビレット OTS016 モートーンタンデムステップ ブランキングプレート アルミビレット OTS016モートーン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:OTS016販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24色[カラー]:ブラック/シルバー材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個付属品:ステンレスボルト、ステンレスワッシャー製法:CNC削り出し使用上の注意:エキゾーストハンガーとしては使用できません関連商品:品番:MSM041,MMU501,MSM037,OTS008B,MMU093,MMU098,CSS006,MTE198
仕様関連商品:品番:MSM041,MMU501,MSM037,OTS008B,MMU093,MMU098,CSS006,MTE198付属品ステンレスボルト、ステンレスワッシャー材質アルミブラック/シルバー製法CNC削り出し入数2個
Xグリップ(L)&バーマウントベース(S)セット(標準アーム) Φ9.5-15.8mm対応 1インチボール RAM-B-408-37-62-UN8U ラムマウントXグリップ(L)&バーマウントベース(S)セット(標準アーム) Φ9.5-15.8mm対応 1インチボール RAM-B-408-37-62-UN8Uラムマウント
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-B-408-37-62-UN8Uラムマウントを代表する汎用タブレットホルダー「Xグリップ」のLサイズをガラス面などへ取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。販売備考:【旧品名 「Xグリップ iPad mini用」サイズ】
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ETCアンテナステーBタイプ2.0対応 ETC202 プロトETCアンテナステーBタイプ2.0対応 ETC202プロト
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC202ETCアンテナステー Bタイプ ETC2.0に対応! 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mmタイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定リペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定表面仕上げブラック/カチオン塗装
マルチマスター ヘッド MM EC-3 イスカルマルチマスター ヘッド MM EC-3イスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
9日以内出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA イスカルマルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EAイスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。材種IC08
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
589税込648
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
トーンチャイム HBシリーズ 鈴木楽器製作所トーンチャイム HBシリーズ鈴木楽器製作所
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
1人1音ずつ担当して合奏すれば、みんなで音楽を楽しめます。
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8 アズワン二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8アズワン
38,300税込42,130
1個
23日以内出荷
片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:37●A2:28、B:35、C:26、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002933アズワン品番67-4864-98
二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12アズワン
31,700税込34,870
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841アズワン品番67-4864-22
二方パネル付バルブ圧入 Φ10 アズワン二方パネル付バルブ圧入 Φ10アズワン
87,100税込95,810
1個
23日以内出荷
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:37、B:50、C:15、D:25、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002664アズワン品番67-4862-53
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズエスコ
600税込660
1個
3日以内出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
トリム 750シリーズTPE 37M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 37M岩田製作所
29,980税込32,978
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2627長さ(m)37材質(芯金)A5052模様3.(表面)
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X70X20関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.37、BSA-661C,1061Cシリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.23、MSA615R4C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS615R8CGF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.53、BSA-662 1062シリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.23、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.36、MSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.39、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.37、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MKF-306 本体部品_No.32、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.39、MKF-345 ホンタイ部品_No.33、MS615R4CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.56など
ノズルパイプマトメ BIGM(丸山製作所)ノズルパイプマトメBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
備考23フクム規格8XPF1/4X490L部品名称ノズルパイプマトメ関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.51MB) 展開図11(1.55MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.33MB) 展開図14(1.52MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.52MB)図解NoMS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.67、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.30、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.35、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、セオイ15Xガタ 本体部品_No.22、セオイ10Xガタ 本体部品_No.22、SGカタカケ10B 本体部品_No.29、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.32、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.67、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.32、GS10M バッテリー噴霧器部品 ノズルパイプマトメ_No.40、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.37、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.30、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.32、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.30、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.31
バツクアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)バツクアツプリング P8BIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
規格P8バイアスカツト部品名称バツクアツプリング P8関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.7MB)図解NoMW2530(8X7) 部品_No.37、MW3SF30E(2005) 部品_No.55、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.51、MW60035(2004) 部品_No.49、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.51、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P8_No.32、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.7、MW2540 工業用ポンプ部品_No.33、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.10、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.51、UL1030P 部品_No.7、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.52、MW3SF29EL(2005) 部品_No.53、MW3501K 部品 バックアップリング P8_No.40、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW2531 部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.54、MW2SFX30GZ 部品_No.56、MW2540(8X7) 部品 バックアップリング P8_No.37、MW2570 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.53、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.54、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.64、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.53、MKW1010MD ポンプ部品_No.61、MW2531(8X7) 部品_No.37、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.62、MW2530 工業用ポンプ部品_No.30、MW2530(2004) 部品_No.31、MW2571 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.51
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格STD関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.55MB) 展開図4(0.53MB) 展開図5(0.5MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.53MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.53MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.63MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.56MB)図解NoGKP410E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ピストン_No.35、GS305EB エンジン クランクケース、クランクシャフト、ピストン部品 ピストン_No.37、MBW1511DX-S クランクシャフト,ピストン部品_No.10、MBW1511S クランクシャフト,ピストン部品_No.8、TSW17B エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.7、MSW1511-S クランクシャフト,ピストン部品_No.10、MKW728B クランクシャフト,ピストン部品_No.7、MKW1511DX-S クランクシャフト,ピストン部品_No.10、GKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ピストン_No.35、MSW1511S-1 クランクシャフト,ピストン部品_No.10、MSW1511S-2 クランクシャフト,ピストン部品_No.8、MSW1211S クランクシャフト,ピストン部品_No.8、GKP500E クランクケース,クランクシャフト.ピストン部品 ピストン_No.35、MKW1210B クランクシャフト,ピストン部品_No.8、TSW12B エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.8、GKP801E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ピストン_No.35、GSW15C エンジン クランクシャフト、ピストン部品 ピストン_No.10、GKW12B クランクシャフト,ピストン部品_No.8、GKW15B クランクシャフト,ピストン部品_No.7、MKW1116B クランクシャフト,ピストン部品_No.7、TSW41 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.8
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB)図解NoMSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.8、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.37、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、LSB100LI-JA 付属品部品_No.8、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.8、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.39、MSB080部品_No.54、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.42、GS10M バッテリー噴霧器部品 キャップ_No.47、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.38、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.9、MSB110S MSB110S部品_No.72、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.8、MSB110 MSB110部品_No.71、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 キャップ_No.8、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.8、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.17、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.9、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.8、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.44、MSB1110LI 付属品部品_No.9、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、GKS10B GKS10B部品_No.62、GS10B バッテリー噴霧機部品 キャップ_No.47、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.39
ボデイ BIGM(丸山製作所)ボデイBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.95MB)図解NoMS035SP 付属品部品_No.10、GKS11-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.13、GS30D 付属品・希望付属品部品 ボデイ_No.10、GKS15-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MS035T-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS035R 付属品部品_No.8、MK035SP 付属品部品_No.10、GS15E 付属品 希望付属品部品 ボデイ_No.10、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ボデイ_No.12、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、SD035SP 付属品部品 ボデイ_No.10、GS150B 付属品 ノズル、充電器部品 ボデイ_No.8、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、GS10EM 付属品部品 ボデイ_No.7、MS037 付属品,オプション部品_No.12、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 ボデイ_No.10、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、GS032BA 付属品 ノズル・充電器部品 ボデイ_No.8、GS15EMA 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ボデイ_No.12、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.15、SD035D-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.10、GS15EM 付属品部品 ボデイ_No.7、MS030SP 付属品部品_No.7、MK035D-1 付属品,希望付属品部品_No.10、SD030SP 付属品部品_No.7、MK030SP 付属品部品_No.7、MSJ15L-125 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11
両口スパナセット ギガ・セレクション両口スパナセットギガ・セレクション
10,980税込12,078
1セット(12本)
3日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー) 明治機械製作所MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー)明治機械製作所
8,998税込9,898
1缶(4L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2