カテゴリ

  • メカニカル部品(1,051)
  • 農業機械(351)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • 制御機器(101)
  • 機構部品(97)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 物流用品(72)
  • 自動車補修部品(57)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 建築金物(44)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 作業工具(43)
  • 切削工具(42)
  • バイク部品(40)
  • オフィス家具(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 卓上消耗品(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 電気材料(24)
  • 研磨材(22)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 厨房用品(18)
  • 事務用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 電動工具(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 介護用品(14)
  • 家電(13)
  • 測定用品(12)
  • 医療(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • カー用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車部品(7)
  • 安全用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 作業服(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b37」の検索結果

関連キーワード
2,719件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B37~KANA(片山チエン)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ K40B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B37~KANA(片山チエン)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B37~KANA(片山チエン)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK50B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B37~KANA(片山チエン)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B37~KANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK60B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B37~KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B37~KANA(片山チエン)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40-2B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B37~KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B37~KANA(片山チエン)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Vベルト B37 BIGM(丸山製作所)Vベルト B37BIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
規格B37部品名称Vベルト B37図解NoSSA-α510-110 分配器取付部品_No.42、LVM3000 本体部品_No.22
ブロアベルトB37 BIGM(丸山製作所)ブロアベルトB37BIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
備考SB37部品名称ブロアベルトB37図解NoHNJ-120B ブロア部品_No.27、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.27
GIVI B37ND ムトソウクロ GIVI(ジビ)GIVI B37ND ムトソウクロGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み)。奥行×幅×高さ…430×497×320mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
GIVI B37NTD TECH ムトソウクロ GIVI(ジビ)GIVI B37NTD TECH ムトソウクロGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み)。奥行×幅×高さ…430×497×320mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
GIVI B37G730 シルバー GIVI(ジビ)GIVI B37G730 シルバーGIVI(ジビ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み)。奥行×幅×高さ…430×497×320mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
GIVI B37N902 ブラック GIVI(ジビ)GIVI B37N902 ブラックGIVI(ジビ)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み)。奥行×幅×高さ…430×497×320mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
Vベルト B37レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B37レツドBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
規格B37レツド部品名称Vベルト B37レツド図解NoMS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.60、MS550DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.6、GX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.42、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS753DNR-Y フレーム部品_No.41、MS653DA-Y フレーム部品_No.31、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.22、MS653DNR-Y フレーム部品_No.35、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.57、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.52、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.62、MS650DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.65
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 ( 9 インチ )寸法(mm)122.4×212.7取付方式シリコン吸着画面サイズ9インチ特性指紋防止
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 ( 9 インチ )寸法(mm)122.4×212.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 ( 9 インチ )寸法(mm)122.4×212.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 ( 9 インチ )寸法(mm)122.4×212.7取付方式シリコン吸着硬度9H画面サイズ9インチ特性光沢ブルーライトカット対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバスケット SB-370 リングスタースーパーバスケット SB-370リングスター(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり使いやすいミドルサイズです。サイドには取っ手があり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)285有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)233
液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 ( 9 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 ( 9 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 ( 9 インチ )寸法(mm)122.4×212.7取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
499税込549特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
色鉛筆880 単品 uni(三菱鉛筆)色鉛筆880 単品uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウドライバー・ビット セット 37pcsモノタロウ(60件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(37点)
当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(53件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
ジグソー刃B-37 マキタジグソー刃B-37マキタ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
250シェルセット 日立オートパーツ&サービス250シェルセット日立オートパーツ&サービス(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10組)
当日出荷
材質PP
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(85件のレビュー)
539税込593特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
関連キーワード
...