カテゴリ

  • オフィス家具(1,894)
  • メカニカル部品(1,334)
  • 農業機械(375)
  • 配管・水廻り設備部材(221)
  • 機構部品(190)
  • 切削工具(176)
  • 物流用品(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
  • ねじ・ボルト・釘(121)
  • 油圧機器・油圧ホース(104)
  • 測定用品(97)
  • 制御機器(88)
  • 作業工具(81)
  • 建築金物(73)
  • 電気材料(70)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 自動車補修部品(65)
  • バイク部品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 電動工具(39)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 卓上消耗品(36)
  • 厨房用品(24)
  • 溶接用品(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 研磨材(19)
  • カー用品(18)
  • 事務用品(18)
  • 介護用品(17)
  • 縫製用品(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 梱包用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 作業服(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 日用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 救急・衛生(8)
  • テープ(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 家電(6)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 医療(5)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み

「b38」の検索結果

5,881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK80B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B38~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
FCR・CVK S/J #38(N424-25B38) KEIHINFCR・CVK S/J #38(N424-25B38)KEIHIN(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
Semi-Fシリーズ NK60B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B38~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS60B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B38~KANA(片山チエン)
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K40B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B38~KANA(片山チエン)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK35B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B38~KANA(片山チエン)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK50B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B38~KANA(片山チエン)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK120B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B38~KANA(片山チエン)
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK40B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B38~KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK80-2B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B38~KANA(片山チエン)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK100B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B38~KANA(片山チエン)
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS40B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS40B38~KANA(片山チエン)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS50B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS50B38~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK140B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B38~KANA(片山チエン)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
F650B38-GK-B2 GRAVELKING 650B×38 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F650B38-GK-B2 GRAVELKING 650B×38 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
Semi-Fシリーズ NK40-2B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B38~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
Semi-Fシリーズ NK50-2B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B38~KANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK120-2B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B38~KANA(片山チエン)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
Semi-Fシリーズ NK60-2B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B38~KANA(片山チエン)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100-2B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B38~KANA(片山チエン)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B38-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F650B38-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
6,298税込6,928
1本
8日以内出荷
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
Vベルト B38レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B38レツドBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
規格B38レツド部品名称Vベルト B38レツド図解NoSSA-R1000 油圧パッケージ部品_No.11、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS753DR4T-K 動力噴霧機部品_No.62、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.57、MS753DR6T-K クランクケース、吸水弁部品_No.62、MS653DR6T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.60、MHL250 1996年 操作関係部品_No.81、SSA-V1000 油圧配管部品_No.36、MS651DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60、SSA-R1000C 油圧パッケージ部品_No.11、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.62、MS551DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.60
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(29件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨコピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ(58件のレビュー)
2,198税込2,418
1冊(500枚)
当日出荷
PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。フルカラー複写機にはカラーコピー用をご使用ください。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
紙厚(mm)0.09材質FSCミックス認証紙入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)64適合プリンタモノクロ普通コピー機・モノクロレーザープリンタ・モノクロインクジェットプリンタ・ワープロ熱転写プリンタ
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種三菱 デリカミニ B34A B35A B37A B38A 型 ( 9 インチ )寸法(mm)122.4×212.7取付方式シリコン吸着画面サイズ9インチ特性指紋防止
...