差込角(sq.)9.5
穴角6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
穴角六角
差込角(mm)9.5
穴角12角
差込角(sq.)9.5
穴角6角
差込角(sq.)9.5
穴角十二角
差込角(mm)9.5
差込角(mm)9.5
対辺形状:12角
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
適合機種メーカー富士通
適合XL-9321
色ブラック
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合機種メーカー富士通
適合XL-9321
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6000ページ
1本
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。 製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。
色モノクロトナー
適合メーカー富士通
種別汎用
適合XL-9321
主な適合純正品番0899220
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥42,490
税込¥46,739
当日出荷
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合メーカー富士通
色大容量モノクロトナー
適合XL-9321
適合純正型番899220
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
種別純正品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥32,690
税込¥35,959
9日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
形状ブッシング
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
主な適合純正品番83605-GFM-970ZL
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ