115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前間仕切錠 種別小判座 ドア厚(mm)30~40
1個
7,398 税込8,138
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.12kΩ ±0.1%, YR1B4K12CC
RoHS
抵抗 = 4.12kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = R。温度係数 = ±15ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 12.4kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B12K4E1
RoHS
シリーズCPF 抵抗(kΩ)12.4 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
629 税込692
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 12.4kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B12K4E1
RoHS
シリーズCPF 抵抗(kΩ)12.4 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
379 税込417
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 12.4kΩ ±0.1%, YR1B12K4CC
RoHS
シリーズR 抵抗(kΩ)12.4 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
569 税込626
翌々日出荷



1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.8 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール トラスコ品番307-3521 セット内容・ソケット(六角) (B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W,22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)(L450×W185×H60mm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60 セット商品数26 差込角(sq.)12.7
1セット(26点組)
39,980 税込43,978
当日出荷

レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
発光色ホワイト 定格12V 4W 形状T10(BA9s)
1箱(2個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷


樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52 差込角(sq.)12.7
1セット(21個)
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三層構造のポリエステル製起毛の合成繊維です。紙パックよりも集じん量が多いので、ゴミ捨ての回数が減ります。耐久性にも優れているので、コストパフォーマンスは向上します。
仕様●EA899KL-10C、EA899KN-10C、EA899KN-10B用替紙パック●入数:4枚●材質:ポリエステル製起毛合成繊維●サイズ(W×D×H)mm:230×200×12●重量(g):200 アズワン品番65-9307-18
1セット(4枚)
2,670 税込2,937
翌日出荷

樹脂成形トレイ付
質量(kg)4.9 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール トラスコ品番307-3505 セット内容・ソケット(六角)(B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W、26W、27W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52 セット商品数19 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60 差込角(sq.)12.7
1セット(19個)
34,980 税込38,478
翌日出荷

樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.0 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール トラスコ品番307-3530 セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52 セット商品数15 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60 差込角(sq.)12.7
1セット(15個)
37,980 税込41,778
翌日出荷

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数4 表面処理AlCrNコーティング ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60 差込角(sq.)12.7
1セット(14個)
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

様々な設備・機械のメンテナンスに対応した充実の入組。ケースはスチール製の両開きタイプEK-10Aシリーズを採用。75thロゴステッカー付き
セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12●12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W,B4-14W,B4-17W,B4-19W,B4-22W,B4-24W,B4-27W,B4-30W,B4-32W●12.7sq.エクステンションバー:BE4-150●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05,BT4-06,BT4-08,BT4-10,BT4-12●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:MDD1-100,MDD1-150,MDD1-75●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:PDD1-1,PDD1-2,PDD1-3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ペンチ(コーティンググリップ):SPD-175C●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012,M5-1113,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-0607,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1719●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD6-10●トレイ(5枚) シルバー 入組点数51 ケース品番EK-10A
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12、12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W、12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E、12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150、12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12、樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8、樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224、スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ:PSL-150、ペンチ:SPD-175C、コンビハンマ:UD6-10、モンキレンチ:WMA-250、ウォ―ターポンププライヤ:PJW-250、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、ソケットホルダ:EHB410(2本) 質量(kg)50.6(2ヶ口) 入組点数52点
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


タンガロイソリッドエンドミル
RoHS
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

一般機械整備や製造ラインなどの保守・点検、現場での組み立てや施工など、様々なシーンに対応できる工具を厳選したセットです。ケースは両開きメタルケース(EK-10A)を採用しました。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角) B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角) B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.エクステンションバー BE4-150【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719【樹脂柄ドライバ(クロス)】PDD1-1, 2, 3【樹脂柄ドライバ(マイナス)】MDD1-75, 100, 150【モンキレンチ】WMA-250【ペンチ】SPD-175C【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ニッパ】PN1-150【ラジオペンチ】PSL-150【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【コンビハンマ】UD6-10 質量(kg)14.3 外寸(mm)510×268×480 入組点数51点 差込角(sq.)12.7
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5 質量(kg)32 外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140 入組点数76点 差込角(sq.)6.3、12.7
1セット
239,800 税込263,780
3日以内出荷

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
14,500 税込15,950
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に 適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp シリーズケルヒャー pH10.5 液性弱アルカリ性
1台(2.5L)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ロング刃長タイプのエンドミルです。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)