カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(840)
  • 自動車純正部品(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • メカニカル部品(38)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4050」の検索結果

1,108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ブッシング サンホープブッシングサンホープ(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
PEDAL FRE POST 2B004050 piaggio(ピアッジオグループ)PEDAL FRE POST 2B004050piaggio(ピアッジオグループ)
93,980税込103,378
1個
31日以内出荷
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
PPベルト TRUSCOPPベルトTRUSCO(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB大同メタル工業(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
9,998税込10,998
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など対応形状シート吸着量(L/枚)約1.1
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途スクリュー
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)SMC
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
ラインカット エコノミータイプ  ストレート 関西洋鋸ラインカット エコノミータイプ ストレート関西洋鋸
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
高品質のドイツ製ナイロンコード。耐久性と安全性に優れています。
黒・クリアタイプ長さ(m)50太さ(mm)2.4
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
(89465)O2センサー トヨタ(89465)O2センサートヨタ(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から10日以内出荷
緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ) TRUSCO緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1セット(25枚)
当日出荷
緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。材質ポリエチレン(PE)、外側フィルム/HDPEフィルム
緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ) TRUSCO緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(25枚)
当日出荷
緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 アルミ加工で保冷性に優れます。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
強力ばね TB(極重荷重) TB40-50 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB40-50東京発条製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)627.78自由長(mm)50外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4SMC(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から25日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から26日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0青木精密工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
メッキアウトワイヤロープ(油なし) AIOULE(ふじわら)メッキアウトワイヤロープ(油なし)AIOULE(ふじわら)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
オイルレスベアリング KMTオイルレスベアリングKMT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質CAC304(相当)
オイレス #2000ブッシュ オイレス工業オイレス #2000ブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から35日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズシグマ光機(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
オイレス #500Bブッシュ オイレス工業オイレス #500Bブッシュオイレス工業
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
防振プレート ナベヤ防振プレートナベヤ
19,900税込21,890
1個
当日出荷から38日以内出荷
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
プレートシリンMUシリーズ (MUB40-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUB40-~)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
多孔質セラミック AZPシリーズ アズワン多孔質セラミック AZPシリーズアズワン
49,700税込54,670
1個
当日出荷から63日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB40~)SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
...