カテゴリ

  • メカニカル部品(1,103)
  • 空調・照明・電設資材(396)
  • 農業機械(310)
  • 機構部品(280)
  • 物流用品(181)
  • 配管・水廻り設備部材(156)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 切削工具(136)
  • 制御機器(121)
  • バイク部品(106)
  • 作業工具(82)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(75)
  • ねじ・ボルト・釘(67)
  • 建築金物(63)
  • 店舗什器・備品(47)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 電気材料(42)
  • 測定用品(39)
  • 自動車補修部品(37)
  • 事務用品(33)
  • 溶接用品(27)
  • オフィス家具(27)
  • 厨房用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 研磨材(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • 学童・教育用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 手袋(18)
  • 自転車部品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 電動工具(15)
  • 安全標識(14)
  • 介護用品(14)
  • 家電(14)
  • 保管用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 作業服(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 日用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 縫製用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 塗料(5)
  • 防災用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 梱包用品(4)
  • カー用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b42」の検索結果

関連キーワード
3,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリル B042CPG ケナメタル超硬ドリル B042CPGケナメタル
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
FCR・CVK S/J #42(N424-25B42) KEIHINFCR・CVK S/J #42(N424-25B42)KEIHIN(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
Semi-Fシリーズ NK100B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B42~KANA(片山チエン)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B42~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK40B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B42~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK50B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B42~KANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK140B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B42~KANA(片山チエン)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
F650B42-GK-D2 GRAVELKING 650B×42 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F650B42-GK-D2 GRAVELKING 650B×42 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×42)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格42-584
Semi-Fシリーズ NK40-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B42~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
Semi-Fシリーズ NK60-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B42~KANA(片山チエン)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B42~KANA(片山チエン)
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK120B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B42~KANA(片山チエン)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
F650B42-GK-B2 GRAVELKING 650B×42 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F650B42-GK-B2 GRAVELKING 650B×42 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×42)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格42-584
Semi-Fシリーズ NK80B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B42~KANA(片山チエン)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B42~KANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
GIVI B42ND ANTARTICA DAYTONA(デイトナ)GIVI B42ND ANTARTICADAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
質量(kg)4.0(ベース込み)容量(L)42最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外側:456×496×319主な適合車種モノロック
Semi-Fシリーズ NK50-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B42~KANA(片山チエン)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B42~KANA(片山チエン)
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
GIVI B42NBD ANTARTICA BK 22148 DAYTONA(デイトナ)GIVI B42NBD ANTARTICA BK 22148DAYTONA(デイトナ)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22148
Vベルト B42 BIGM(丸山製作所)Vベルト B42BIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
規格B42部品名称Vベルト B42図解NoVSM-1000 1999ネン オイルポンプ、ハイカン部品_No.12
Vベルト(B42-AG-6 ヤンマーVベルト(B42-AG-6ヤンマー
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
Vベルト(B42-AG-6
GIVI B42ND-ADV モノロックケース 22124 DAYTONA(デイトナ)GIVI B42ND-ADV モノロックケース 22124DAYTONA(デイトナ)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22124
Vベルト B42レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B42レツドBIGM(丸山製作所)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
規格B42レツド部品名称Vベルト B42レツド図解NoCGM-610NR 給水ポンプ部品_No.40、CGM-610HNR 200M 給水ポンプ部品_No.40、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.23
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)HDMIケーブル(A-A)YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
399税込439
1台
当日出荷から6日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(42件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマラミネートフィルム(150μm)アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(20枚)
当日出荷
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手厚さ(μm)150
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
...
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
"b42" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷