カテゴリ

  • 物流用品(1,001)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
  • 制御機器(87)
  • 農業機械(78)
  • 自動車補修部品(70)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • バイク部品(47)
  • メカニカル部品(42)
  • オフィス家具(40)
  • 機構部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(24)
  • 事務用品(23)
  • 溶接用品(19)
  • 測定用品(17)
  • 卓上消耗品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 電動工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4h」の検索結果

関連キーワード
1,895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • (065)スパークプラグ,B4H EC17 スバル

    (065)スパークプラグ,B4H EC17

    スバル
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • ハンギングフォルダー コクヨ

    ハンギングフォルダー

    コクヨ(1件のレビュー)
    389税込428
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。 フォルダーの収容枚数の目安は50~80枚です。
    仕様見出し 可動式収納枚数(枚)約50~80山高さ(mm)15
  • 回転日付印 欧文日付 シヤチハタ

    回転日付印 欧文日付

    シヤチハタ(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き
    付属品補充インキ2本寸法(mm)50×28.5×91.4質量(g)55文字種別欧文日付シリーズ回転ゴム印エルゴグリップインク色書体既製品専用文字対応オプション補充インキ:XR-NFNグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ(2件のレビュー)
    469税込516
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 釜原鉄工所

    オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

    釜原鉄工所(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用型式鍛造シーブに焼入れ処理
  • ステンレス ターンバックル フック式 ひめじや

    ステンレス ターンバックル フック式

    ひめじや(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
  • 差し替えドライバ用ハンドル KTC

    差し替えドライバ用ハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    滑りにくいソフトグリップ
    トラスコ品番807-0150ハンドル長さ(mm)110
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    8,398税込9,238
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • Xスタンパー回転日付印 欧文日付 シヤチハタ

    Xスタンパー回転日付印 欧文日付

    シヤチハタ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)50.0×28.5×91.4質量(g)約55シリーズXスタンパーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)

    水本機械製作所
    849税込934
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック
  • ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入 APLUS(クマモト)

    ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。
    用途建具等種類平蝶番
  • ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
    用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 4カクBT(ゼンB10H4 大阪魂

    4カクBT(ゼンB10H4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
  • スパークプラグB-4H BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグB-4H

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スパークプラグB-4H図解NoVSA-310M作業用エンジン(エレクトリックデバイス)部品_No.19
  • 絶縁変換器 渡辺電機工業

    絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
  • ReTRY HUB センチュリー

    ReTRY HUB

    センチュリー
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰。USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現。USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等様々なUSBデバイスでお使いいただけます
    仕様各ポート出力:5V 最大900mAセット内容ReTRYHUB本体、ACアダプタ(12V2A)、USB3.0ケーブル(約1m)、台紙(保証書、安全上のご注意)※ドライバ、アプリケーション、マニュアルは本ページよりダウンロード質量(g)約230(本体のみ)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。消費電流(mA)12V/30(本体のみ)動作環境USB2.0、USB3.2規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB3.2 Gen1のため転送速度は最大5Gbps(理論値)となります)外寸法(縦×横×高さ)(mm)75×120×15(突起部含まず)USBポート数4
  • ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1袋(250本)
    当日出荷から30日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
    用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+円形台座引出し線長さ(mm)700取付径(Φmm)54
  • ハンガーフォルダー LION (ライオン事務器)

    ハンガーフォルダー

    LION (ライオン事務器)
    6,688税込7,357
    1パック(20冊)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レントゲンフィルムキャビネットRC-532N・533N用
    クリーム
  • ドブ 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂

    ドブ 4カクBT(ゼン B10H4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    動作方式各位置停止保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • クロメート 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂

    クロメート 4カクBT(ゼン B10H4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
  • 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷から73日以内出荷
    シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
  • ライトスティック 1.5インチ ILLUMIGLO

    ライトスティック 1.5インチ

    ILLUMIGLO
    2,798税込3,078
    1セット(50本)
    当日出荷
    電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
    用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)38.12018年トラスコ掲載ページ6 1353
  • 3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂

    3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • IXYS Nチャンネル IGBT IXYS

    IXYS Nチャンネル IGBT

    IXYS
    4,198税込4,618
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル

    ヘッド/ヘッド交換式エンドミル

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • LBWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBWシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
    取付方式円形取付台付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)550取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
  • S/P フソウ MC090887B-H4 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC090887B-H4 ナカノ

    NAKANO
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MC091169
  • 3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4 大阪魂

    3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4

    大阪魂
    667税込734
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法D(mm)5.9寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6
  • 先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(VQ)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質EP7020
  • リブテーパボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    リブテーパボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • マッシュアップカバー ピン接合用 コンドーテック

    マッシュアップカバー ピン接合用

    コンドーテック
    8,798税込9,678
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    マッシュアップカバーとは? H鋼に手間なしで装着でき、マスキングテープのゴミなしで養生できるカバーです! マスキングテープの貼り付け、剥がし作業が不要 作業効率アップ! マスキングテープの使用量が減る ごみの大幅削減! 磁石が付いており、安定して取付が可能! H鋼にピッタリのサイズをご用意しております!
    用途H型鋼・鋼材加工などの錆止め塗装養生の使用
  • MT-4B/3H用テストリード マザーツール

    MT-4B/3H用テストリード

    マザーツール
    289税込318
    1セット
    4日以内出荷
    品名テストリード適合品番MT-4B/3H用
関連キーワード
...