1,465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

M12 バッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1袋(5個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
特価
6,588 税込7,247
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 高速応答。(1.5kHz)・高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
標準検出物体(mm)20×20、t=1、鉄 定格電源電圧DC 12/24V共用 材質PBT 使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形 接続方式端子ねじ 繰返し精度(mm)0.05以下 制御出力(開閉電流)4~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下(ただし結露のないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70 使用電圧範囲(V)DC10~30 応答周波数(Hz)800 漏れ電流(mA)1以下 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 センサ形状角型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE1000B4R7J
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport JP1300、■エディシス■EM2230、■ミノルタ■CD5300/CD5310、■ホリイ■CX250 サイズB4 適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ 適合純正型番【リコー】 JP-10 (B4)、【エディシス】 EMB4-300、【ミノルタ】 CDM-B4 NC、【ホリイ】 CXタイプ B4
1セット(2本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について 材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)53~63 衝撃吸収ライナーエアライト 名入れ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通気孔+エアライトで抜群の通気性ワイドシールドで目をしっかりガード発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 セット内容内装、あご紐 質量(g)515 規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用) 名入れ シールド色クリア
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE200B4R7J
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷



使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種C310dn 印字枚数1500枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーOKI
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種C310dn 印字枚数1500枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーOKI
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種C310dn 印字枚数1500枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーOKI
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷





二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について 材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用) 溝の状態 頭囲(cm)53~63 特性ワンタッチバックルあごひも付き、高性能EPAヘッドバンド付き 衝撃吸収ライナーエアライト 通気孔あり 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1箱(10個)
48,980 税込53,878
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)