5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力!36Vブラシレスモータ搭載。 充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売) 早い!世界最速レベル! 高品質!HIKOKI製バッテリ。 Bluetoothバッテリ搭載 USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!
仕様●寸法(mm):L237×W84×H242●質量(kg):3.9●出力(kN):65●油量(cc):88●ストローク(mm):16●付属バッテリ:BSL 36B18B(4.0Ah)●付属充電器:UC18YDL2●充電時間:約40分 アズワン品番67-5997-91
1個
399,800 税込439,780
93日以内出荷