部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)125
奥行(mm)128
仕切数(個)なし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)102
有効内寸法・高さ(mm)42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×128×53
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×102×42
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
色クラフト
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
個別フォルダーに収容した書類を保存する専用保存箱です。
ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。
段ボール
サイズA4・B5用
グリーン購入法適合
材質段ボール(古紙パルプ配合)
内寸法(mm)324X284X256
紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)265
外寸法・奥行(mm)290
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
B5サイズ用です。ゆうパケット対応サイズ。
厚さ(mm)1.1
色クラフト
厚さ(mm)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。
形状B(タトウ式(ヤッコ型))
厚さ(mm)2
色クラフト
フルート5号段
内寸高さ(mm)54
外寸法・高さ(mm)62
厚さ(mm)約3
ライナーK5
内寸高さ(mm)125
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
RoHS指令(10物質対応)対応
組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
材質(本体)古紙使用
耐荷重(kg)60
最大積載段数5段
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
全サイズポスト投函が可能。小さい物を送るのに適したボックスです。ミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。定形外郵便、メール便に対応しています。
材質再生紙
厚さ(mm)1
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートボディで割れに強い!
学校の机対応サイズ。引き出しとして使えます。
学校で必要なものがしっかり入る!
B5・A4対応サイズ
フタしっかりロック!
ポリカーボネートボディで割れに強い!学校でありがちな、落としたり、ぶつけたりも これで安心!
学校の机対応サイズ。学校の机に入れて、引き出しとして使うことができます。
学校で必要なものがシッカリ入る!30cm定規が入る(一般的な長さ310mmまで)。フタにはA4クリアファイルも入る。
ソコはB5、フタはA4対応サイズ。
フタとソコのロックができます。
整理がかんたんな仕切り板1枚付
中身が見えるクリアタイプ。
名前シール付
付属品名前シール
材質本体=PC、ロック部品・仕切板=PP
寸法(mm)235×343×64
主要材質本体=PC ロック部品・仕切板=PP
用途引越し、収納、整理
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
フルートB
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK5
箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。テープ不要で作業性アップ!
材質段ボール
形状B(タトウ式(ヤッコ型))
色クラフト
フルートB
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ヤマトの新配送サービス「ネコポス」対応ボックスです。
ネコポスで配送できる最大サイズで、A4ぴったりで高さ25mmに対応しています。
便利な開封用ミシン目付き。
材質段ボール
厚さ(mm)0.9
色クラフト
内寸奥行(mm)307
内寸幅(mm)224
3辺合計(cm)56
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)307×224×22
内寸高さ(mm)22
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)309×226×26
外寸法・幅(mm)226
外寸法・高さ(mm)26
メーカー商品コード2123000
外寸法・奥行(mm)309
1パック(10枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
テンプレートを利用すると「辞令」や「各種証書」が簡単に作成できます!終了証書や検定証書などにもお使いいただけます。インクジェット、レーザープリンターどちらもお使いいただけます。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。
用途辞令 昇進 合格 検定 証明 異動 人事 栄転 合格発表 社会人 事務用品 手書き プリンター OA対応 B5 100枚
材質上質紙(157g/m2)
サイズ(mm)縦257×横182、紙厚-0.193
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
色ブラウン
外寸法・高さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA(厚み約5mm)/B(厚み約3mm)/W(厚み約8mm)
色ブルー/クリア
高さ(mm)41
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)540
奥行(mm)185
内容積(L)1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185
仕切りあり
材質(フタ)AS
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
仕様【外箱(B-19)】サイズ:254×41×185mm【内箱A(B-311)】仕切板(B-321)×5枚【内箱C(B-313)】仕切板(B-323)×9枚
トラスコ品番117-2719
質量(g)540
内容積(L)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
地球環境に優しい災害用簡易トイレ100回セット+1がコンパクト設計にて登場!箱サイズはB5より小さいコンパクト!梱包箱、ケース箱、取り扱い説明書はFSC認証を取得した素材+バイオマスインキを使用し最大限環境を考慮!
用途水・電気が止まった際の災害用簡易トイレ。受袋を最初に便座に被せておくことで1回~100回目まで使用する時に、袋が直接濡れることを防止できます。
セット内容抗菌性凝固剤(7g)×100/排便袋×100/受袋×1/大型外袋×10/使用方法ポスター×1
材質バイオマスプラスチック/再生プラスチック
寸法(mm)240×170×H175
入数4セット
使用備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
使用可能回数100回分
バイオマス配合率(%)60
1箱(100回分×4個)
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
B5サイズ箱に収納できる省スペース備蓄にオススメの帰宅支援セットです。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し、ファイル引き出しには地震などによる不用意な引き出しの飛び出しを防ぐラッチ機構を装備しています。ダブルサスペンションレール引き出しはA4ファイルボックス5個分を収納する事ができる、大容量収納タイプとなっています。
A袖箱は中・下段引出しにA4ファイルボックスが収納可能。
B袖箱は下段引出しにB4ファイルボックスが収納可能。中段引出しはCD・DVD収納サイズ
高さ(mm)700
奥行(mm)700
間口(mm)400
段数3段
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム
耐荷重(kg)150
キャスターアルミ自在車×4
キャスター径(Φmm)75
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
サービス分類リサイクル・リビルト
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様●サイズ:B4●色:ブルー●入数:1箱(250枚/袋×5袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:72g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):192●▼揉み(個/cf):23●▼引裂揉み(個/cf):99
アズワン品番2-2149-79
1箱(5袋×250枚)
¥21,780
税込¥23,958
翌々日出荷
本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。
低騒音なベルトドライブです。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能
トラスコ品番523-6835
セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱
材質スチール
質量(kg)30
電源(V)AC100
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])0~220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●深さ:14mm●コード番号:191-5688
アズワン品番65-7738-21
1箱(420個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:370B●深さ:11.5mm●コード番号:191-5584
アズワン品番65-7744-18
1箱(60個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:370B●幅:12mm●コード番号:191-5582
アズワン品番65-7672-97
1箱(80個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●材質:ナイロン66●コード番号:191-5697
アズワン品番65-7638-13
1箱(84個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-5694
アズワン品番65-7665-70
1箱(105個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●深さ:26.5mm●コード番号:191-5573
アズワン品番65-7717-68
1箱(80個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ