カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,848)
  • 自動車純正部品(2,394)
  • メカニカル部品(770)
  • 油圧機器・油圧ホース(257)
  • 機構部品(247)
  • バイク純正部品(242)
  • 制御機器(190)
  • 農業機械(168)
  • トラック純正部品(135)
  • 物流用品(99)
  • バイク部品(87)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 医療(77)
  • 自動車補修部品(70)
  • 切削工具(70)
  • オフィス家具(61)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 建築金物(59)
  • 作業工具(54)
  • 空調・電設資材(42)
  • 厨房用品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 溶接用品(33)
  • 保管用品(32)
  • 事務用品(28)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 電気材料(23)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 家電(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 安全標識(17)
  • 電動工具(17)
  • 測定用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • カー用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 縫製用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 手袋(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 塗料(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 食品・飲料(6)
  • テープ(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)

「b53」の検索結果

関連キーワード
8,666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B53W)ランプ(R),トランク リッド MAZDA(マツダ)(B53W)ランプ(R),トランク リッドMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(B53W)ランプ(L),トランク リッド MAZDA(マツダ)(B53W)ランプ(L),トランク リッドMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(B53W)ランプ(R),リヤーコンビネーション MAZDA(マツダ)(B53W)ランプ(R),リヤーコンビネーションMAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
グラフイツク 15 B53-F832B-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 15 B53-F832B-10YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
ガラスプレート B53-H353K-09 YAMAHA(ヤマハ)ガラスプレート B53-H353K-09YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
リフレクタ,リヤ 1 B53-H5131-01 YAMAHA(ヤマハ)リフレクタ,リヤ 1 B53-H5131-01YAMAHA(ヤマハ)
699税込769
1個
3日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B53~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B53~KANA(片山チエン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
(B53W)ランプ(L),リヤーコンビネーション MAZDA(マツダ)(B53W)ランプ(L),リヤーコンビネーションMAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
(B53B4)センサー、エア バック ニッサン(B53B4)センサー、エア バックニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
エンブレム, SUZUKI            68151-23K40-B53 スズキエンブレム, SUZUKI 68151-23K40-B53スズキ
329税込362
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:68151-23K40-B53
(17B53)FCエアコンプレッサ アウトレット パイプ NO.1 トヨタ(17B53)FCエアコンプレッサ アウトレット パイプ NO.1トヨタ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
スピ-ドメ-タアセンブリ B53-H3510-20 YAMAHA(ヤマハ)スピ-ドメ-タアセンブリ B53-H3510-20YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B53~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B53~KANA(片山チエン)
7,350税込8,085
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B53~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B53~KANA(片山チエン)
12,250税込13,475
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B53~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B53~KANA(片山チエン)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数53軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
L Series(LQ3B53) SMCL Series(LQ3B53)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc材質(ナット)(-) PFA
Vベルト B53 BIGM(丸山製作所)Vベルト B53BIGM(丸山製作所)
2,136税込2,350
1個
7日以内出荷
備考B53D850(MS1503)部品名称Vベルト B53関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB)図解NoGB1010BSR 動力伝達部品_No.5、GB1010ALN 動力伝達部品_No.5、GB1010ASR 動力伝達部品_No.5
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 53.6Ω ±0.1%, YR1B53R6CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 53.6Ω ±0.1%, YR1B53R6CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
409税込450
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗53.6Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
Vベルト B53レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B53レツドBIGM(丸山製作所)
3,819税込4,201
1個
7日以内出荷
規格B53レツド部品名称Vベルト B53レツド関連資料(0.94MB)図解NoCGD-610NR 給水ポンプ部品_No.44
LQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B53) SMCLQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B53)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B53 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B53SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA32-90-HN-B53~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA32-90-HN-B53~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-265-B53~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-265-B53~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)265作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-145-B53~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-145-B53~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)145作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
スコッチブライト バスシャイン ロングパイルネットスポンジ グレー B-53K 3Mスコッチブライト バスシャイン ロングパイルネットスポンジ グレー B-53K3M
399税込439
1個
当日出荷
長い毛先が細かいミゾの汚れをかきとります。 凸凹の多い速乾床にも使えます。 引っ掛けタグ付きです。 シンプルなモノトーンカラーです。
トラスコ品番456-3762材質抗菌ウレタンスポンジ、ネット:ポリエステルフィルム厚さ(mm)55グレー縦(mm)145横(mm)78繰り返し・詰め替え対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パックアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
手頃な価格で柔軟に天井へ設置屋内での使用に最適小売店舗および商業環境に最適1 m~1.8 mまで伸縮可能軽量かつ堅牢
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
849税込934
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
関連キーワード
...
jb5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jb5