カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車純正部品(9)
- 制御機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

印鑑ブラシ
スマートバリュー¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から4日以内出荷SMARTVALUE印章小物シリーズ!!いつもきれいな捺印のために。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体・ブラシ:PP、フタ:PS寸法(mm)(ブラシ面)30×30寸法(直径Φ×厚さ)(mm)55.6×21繰り返し・詰め替え対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(657件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31B5C2J102JW01L
MURATA(村田製作所)¥559税込¥6151袋(25個)8日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1.25mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
Epcos バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 630pF, B72220S0271K101
EPCOS¥29,980税込¥32,9781袋(250個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 151J。シリーズ = B72220。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 630pF。奥行き = 2.3mm。厚さ = 5.4mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.4mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
ホゴホース
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格11/4X2350Lサニー部品名称ホゴホース図解NoBSD-5000L-1 薬液配管部品_No.55、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.15、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Jシリーズ部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.18、BSD-5000L 薬液配管部品_No.55、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Jシリーズ部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.18、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Lシリーズ部品_No.5、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.26
ユニバーサルジヨイント
BIGM(丸山製作所)¥93,980税込¥103,3781個8日以内出荷規格コーヨーNA10057A1A1部品名称ユニバーサルジヨイント図解NoBSM-500J オプション部品_No.2、CBM-520SLT-B 付属品部品_No.1、KBM-500D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.22、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.73、BSM-630SLT-C2-2(14M) 付属品部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1 付属品部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.1、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.25、BSM-640SLT 14M 付属品部品_No.25、BSM-500S オプション部品_No.2、BSM-640SLT-B 12M 付属品部品_No.25、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.1、KBM-501D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、KBM-503D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.25、KBM-502D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、KBM-500D-1 ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.1、CBM-520BH-1 付属品部品_No.1、BSM-500S-1 付属品 オプション部品_No.6
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-63~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-630~)
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)630磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-300JZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-130JZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)130クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-30JZ
SMC¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷ストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-230JZ
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)230クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-730JZ
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)730作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA6
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-630JZ
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷ストローク(mm)630クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら