カテゴリ
- 保管用品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b6553」の検索結果

ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から翌日出荷棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
スキットアルファ シンク水切りラック
パール金属¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃) 金属部:ステンレス鋼質量(g)415耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430~570×240×75
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌日出荷棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
防錆・塗装下地 錆転換剤
スリーボンド¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。トラスコ品番715-6676色乳白色容量(kg)2容器グレーボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防錆・塗装下地 錆転換剤
スリーボンド1個取扱い終了錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。トラスコ品番715-6676色乳白色容量(kg)2容器グレーボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷から8日以内出荷重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。色グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)300
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷色グレータイプ連結棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781セット6日以内出荷色グレータイプ連結棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷色グレータイプ連結棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812
中量ボルトレス棚(M3型) スライド2段タイプ
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300