スリーボンド
防錆・塗装下地 錆転換剤
錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。
車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。
用途
錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。
スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。
トラスコ品番
715-6676
色
乳白色
容量(kg)
2
容器
グレーボトル
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77456885
TB6553AG2kg
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください