816件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクストリーム ネットワークス100BASE-LX10 SFP
SFPトランシーバモジュール。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1000BASE-T 5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 質量(g)623 出力(W)最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×86×135 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC12~54V 材質(ケース)IP40 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p 質量(g)777 出力(W)最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC48~54V 材質(ケース)IP30 アルミニウム 対応IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1GCopper光トランシーバ1GCopperSFPDGS-712は、SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に1000BASE-T1対応のポートへ拡張する1GigaCopperSFPモジュールです。
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

24 10G/マルチギガPoE++ポート、8 10GBASE-X SFP+、および8 25GBASE-X SFP28ポート。750W内蔵電源で290WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が290Wの状態で、最大1,770Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×24ポート、 PoR容量290W (最大1、770W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.6dB@25℃) セット内容M4350-24X8F8V/XSM4340V x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.24 (15.96lb) ポート数40(24×10G/マルチギガPoE++、8×10G SFP+、8×25G SFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 464/1582.24Btu/hr、PoE未使用時: 151.8/476.65Btu/hr、スタンバイ時: 53.4/167.68Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,879,000 税込2,066,900
62日以内出荷

40GBASE-SR4接続用 マルチモード光ケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBLMQQC20/ CBL-MQQC30/CBL-MQQC40/CBL-MQQC50/CBLMQQC1A] が使用可能 PYBSFPS21は非実装(添付品扱い)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190925●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4219-60
1個
309,800 税込340,780
13日以内出荷

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 出力(W)最大240 仕様ハードウェアバージョン2 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)916 出力(W)最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 x 107 x 161 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC48~56V 材質(ケース)IP30 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)1000BASE-LX SFP Module(i)
1G対応SFPモジュール。動作環境温度0~60℃。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/シングルモードファイバ/最大配線長10Km
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(ポート26は共用) 材質(ケース)メタル 質量(g)1870 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)最大185 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

エクストリーム ネットワークスX440-G2-24T-10GE4(L3/24ポートSwitch)
10/100/1000BASE-T、4xSFPコンボ、4x1GbE未実装SFP(10GbESFP+にアップグレード可能)1x固定型AC PSU、1xPSUポート、ExtremeXOSEdgeライセンス。
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

PLANET Technology1000BASE-BX対応SFPモジュール
エコ商品
1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-BX 機能DDM機能あり コネクタ1芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4 100GBASE-X QSFP28アップリンク付き16 25GBASE-X SFP28ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×25●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (33.4dB@25℃) セット内容M4350-16V4C/VSM4320C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.15 (15.77lb) ポート数20(16×25G SFP28、4×100G QSFP28) 消費電力(W)143.4/450.28Btu/hr、スタンバイ時: 60.4/189.66Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,819,000 税込3,100,900
62日以内出荷

。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×4 。FANレス、ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)10GBASE-LR SFP+ Module(i)
質量(g)約18 出力光ファイバ:-6.0~0.5dBm 感度受光感度(最小):-12.6dBm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.8×11.9×56.5(突起部除く) 最大消費電力(W)1 波長(nm)光波長:1310 保管温湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル 動作温度(℃)0~60 保管温度範囲(℃)-40~85 伝送距離最大10km 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)10GBASE-SR SFP+ Module(i)
質量(g)約17 出力光ファイバ:-7.1~-1.0dBm 感度受光感度(最小):-11.1dBm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.8×11.9×56.5(突起部除く) 最大消費電力(W)1 波長(nm)光波長:850 保管温湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm) 動作温度(℃)0~60 保管温度範囲(℃)-40~85 伝送距離400m(OM4 MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、300m(OM3 MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、82m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、66m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、33m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、26m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km) 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

GBICモジュールは、標準SFPスロットに適合。CAT5E/CAT6 (ギガビットイーサネット)で最大伝送距離は100m。
品名1000BASE-T SFP GBIC 型番メーカー:AGM734-10000S 対応機種NETGEAR スイッチ、ReadyNASのSFPインターフェイスに適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)1004 出力(W)最大144 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810 ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 電源DC48~56V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×107×152 材質(ケース)IP30 アルミニウム 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.43MB) (1.26MB) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

1個
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016 電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4 速度10.3Gbps コネクタ二重 LC 動作温度(℃)0~+70 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 保管温度(℃)-40~+85 各種認証CE、FCC 距離最大 300m ファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷

SFP+オプション
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4196-45
1台
749,800 税込824,780
13日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B
トランシーバー。
質量(kg)R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072 ケーブル長(m)300(OM4) コネクタ形状RJ45コネクタ 寸法(cm)33×28×3 ポートSFP+
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016 電源SFP+ ケージ 速度10Gbps 波長(nm)850 高度(m)1800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24 コネクタLC 2 芯 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 保管温度(℃)-40~85 各種認証CE、FCC、TUV、UL 光ファイバ50μ マルチモード 距離(最大)300m
1個
54,980 税込60,478
20日以内出荷

10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016 電源SFP+ ケージ 速度10Gbps 波長(nm)1310 高度(m)1800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24 コネクタLC 2 芯 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 保管温度(℃)-40~85 最大距離(km)10 各種認証CE、FCC、TUV、UL 光ファイバ9μ シングルモード
1個
82,980 税込91,278
20日以内出荷

10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016 電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4 速度10.3Gbps コネクタ二重 LC 動作温度(℃)0~+70 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 保管温度(℃)-40~+85 各種認証CE、FCC 距離最大 20km ファイバータイプシングルモード、1310nm
1個
79,980 税込87,978
20日以内出荷

100GBASE-SR4接続用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4219-59
1個
699,800 税込769,780
13日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×16、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵 。IEEE802.3at準拠(30W給電対応)
ポート数16
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷

1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵 。IEEE802.3at準拠(30W給電対応)
仕様●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(W):440mm●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:あり●標準ポート数:24●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 最大消費電力(W)541 通信速度10M、100M、1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

アライドテレシスAT-FS980M/9
10/100BASE-TXポートを8ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを1ポート装備した、 ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。 CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg)2 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A)0.9(最大0.13実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスA 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~80(結露なきこと) アズワン品番64-3713-47 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×1(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

100M光トランシーバDEMシリーズ(100M光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する100MSFP光モジュールです。 対応スイッチのSFPスロットなどの光ポートに接続することでご使用のネットワーク環境に光通信を簡単に導入できます。
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×24、SFP×4 。FANレス、ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷


。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×4 。ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応、1-2番ポートはPoE++対応、SDカードブート機能
1台
168,800 税込185,680
翌日出荷

豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準装備の「1GbE高機能・ベーシックレイヤ3スイッチ」。装置前面にSFP(1GbE)を24ポート、10/100/1000Base-Tを8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート標準装備
仕様●標準ポート数:28●通信速度:SFPx24,10/100/1000Mx8c,SFP+x4(SFP/SFP+/QSFP+実装オプションでサポート)コンボ●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●冷却ファン:あり●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:濃いグレー●電源:AC100~240V (90~264V) , 50/60Hz [DC -60~-48V (-72~-36V)]●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり(標準添付)●最大消費電力:54W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210524●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体サイズ(D):360mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4433-64
1台
739,800 税込813,780
13日以内出荷

DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷