「bb-001 マックエイト」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。
種類その他 材質黄銅 寸法A(mm)10 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 寸法D(mm)10 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

マックエイトプリント板垂直取付ブロック
エコ商品
プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。 メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他 材質(本体)真鍮 適合ねじM3 仕上処理ニッケル
1袋(4個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5 先端径(Φmm)3.2 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン
1セット(25本×4袋)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所べベルブラシ
1:抜群の切削力と研掃力!。2:完全なバランス!。3:メーカー従来品と比較し、長寿命!(約2倍)
ねじ径M10×1.5 外径(mm)85 ワイヤー径(Φmm)0.3
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0 先端径(Φmm)3.0 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5 先端径(Φmm)2.6 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイトピンプラグ
エコ商品
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マックエイトプリント板垂直取付ブロック
エコ商品
アングル型コンスルーシリーズ(XAシリーズ)を固定する時に御利用下さい。 プリント基板が振られる恐れがありますので、取付ブロックを使用してネジ止めして下さい。 片側は圧入後、半田付して下さい。 半田付は部品面側まで確実に上げて下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPA、アセトン等での使用にあたり、ゴミの発生が少ない。
用途IPA、アセトン等での利用した細かな場所の洗浄等。
1箱(1250本)ほか
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)