材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
付属品収納袋
材質ポリエステルオックス300D
Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414
アズワン品番65-7797-22
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
18Gbps高速伝送対応
高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に最適なケーブルです。
4K/60p対応
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応
従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。
BT.2020対応
従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ブラック
ケーブル長(m)10
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.3×11.0×54.5
最大解像度4K/60p
保証期間1年間
ケーブル径(Φmm)約7.3
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。
刃長(mm)80
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5K
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
こんなお得な商品も!
ホッチキス針 10号針
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。
材質亜鉛メッキ鉄線
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型
色ブラック/イエロー
トラスコ品番360-7658
質量(g)24
適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
定格電流(JIS)(A)15
材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
色シルバー
トラスコ品番342-9032
厚さ(mm)10.5
全長(mm)135.2
質量(g)22.5
全幅(mm)14
適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
色シルバー
トラスコ品番342-9016
厚さ(mm)14.7
全長(mm)149
質量(g)30.2
全幅(mm)19.3
適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。
●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。
●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。
替刃2枚付
色シルバー
トラスコ品番342-9041
厚さ(mm)12.8
全長(mm)142
質量(g)31.1
全幅(mm)20
適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
刃の厚さ(mm)0.38
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。
粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。
粘着力(N/10mm)4.0
引張強度(N/10mm)60
特性強粘着
2018年トラスコ掲載ページ6 1959
手にフィットするスマートデザインで、約20枚がラクにしっかりとじられるホッチキス。最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。下からの力をしっかり受け止める先端幅広ベース。ハンドル部に入っている金属カバーが剛性を高め、ねじれによる力の分散を防ぎます。簡単に針を取り除けるリムーバー付。廃棄時は材料(金属、樹脂)ごとに簡単に分別できます。タッキングが可能。(本体を開いて針を打ちこめます)。機構:リムーバー付き、タッキング可能。※再生樹脂の為、若干色のバラつきがあります。
使用針NO.10(SS-010、SS-010BB)
綴じ枚数PPC用紙約2~20枚
材質鋼板、100%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)
質量(g)78
奥行(mm)最大とじ:50
外形寸法(mm)W24×D97×H43
グリーン購入法適合
装填数50本/回
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
手のひらサイズ、軽い力でとじられるフラットホッチキス。小さいコンパクトサイズなのに、針を100本セット可能。名刺より小さいサイズで携帯にも便利。女性にも持ちやすい手のひらサイズ。とじる力50%OFF(メーカー比)の少ない力で、書類20枚を軽くとじることができます。針が100本装填できます。ハンドルを開けるだけで針を入れられる、ワンタッチ針装填機構。簡単に針を取り除けるリムーバー付き。内部に鋼板を採用した2重構造ハンドル。高い剛性で安定したとじ性能を発揮。最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。使用針:NO.10をご利用ください。
使用針NO.10(SS-010m、SS-010、SS-010BB)
綴じ枚数PPC用紙約2~20枚
材質鋼板、82%再生樹脂(ハンドル100%再生ABS)
質量(g)75
奥行(mm)最大とじ:40
外形寸法(mm)W25×D76×H52
装填数50本又は100本/回
独自のオートロック方式。鉛筆(六面)カットのホルダーは、指にフィットします。
色シルバー
トラスコ品番342-9024
厚さ(mm)14.5
全長(mm)142.5
質量(g)24
全幅(mm)17
適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番381-1034
質量(g)31
適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
パワーチャック用ソフトジョー。
SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
関連キーワード
1
2
3
次へ