131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837 セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター 材質アルミ 全長(mm)153 高さ(mm)106~138 質量(g)900 タイプインチ 奥行(mm)32 差込角(mm)六角6.35 角度(°)【フレアリング】45 本体寸法(mm)153×32×106~138 サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

700-FNPA 軽量型フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112 質量(g)700 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴) 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

BBKテクノロジーズゲージバー6穴
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
トラスコ品番833-8658 全長(mm)180 質量(g)570 タイプインチ 適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

BBKテクノロジーズゲージバー3穴
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
全長(mm)120 質量(g)385 タイプインチ 適合サイズ3穴(1/4、3/8、1/2)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

700-RPA ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643 材質アルミ 質量(g)995 タイプインチ用 角度(°)フレアリング角度:45 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

専用のラチェットハンドルを使いフレア加工します。
適合軟質銅、アルミニウム管 質量(kg)2 タイプインチ 適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ フレア角度(°)45
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

用途1/4、3/8、1/2のサイズのみでルームエアコンの据付工事に向いています。ショートバーのため、狭い場所での作業に向いています。 適合軟質銅、アルミニウム管 質量(kg)3 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2インチ フレア角度(°)45
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm)178 角度(°)45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントロールバルブ BBKテクノロジーズ 動画あり
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時) 質量(g)100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が疲れません。
質量(kg)2 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応 タイプインチ 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

セット内容フレアリングツール(800-FN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番818-3237 種別インチ用 質量(g)810 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

BBKテクノロジーズアダプター
サイズ5/16フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付) 質量(g)30
1個
2,198 税込2,418
欠品中

切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404 質量(g)170 本体質量(g)170 切断サイズ3/16~7/8 本体長さ(mm)70
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 動画あり
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向 主な用途冷媒機器
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688 質量(kg)1.5 タイプミリ 本体質量(kg)1.69 適合サイズ6、8、10、15、16mm 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)37
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


BBKテクノロジーズラチェットレンチ
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付 トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)60
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32 質量(g)70 口径5/16オスフレアX3/4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

従来のフレアリングツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。 一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が従来のように疲れません。
トラスコ品番852-0691 質量(kg)1.5 タイプインチ 適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴) 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1パック(10個)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BBKテクノロジーズフレアツール用ケース
FNシリーズ専用ケースです。
質量(g)865 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×198×141
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

BBKテクノロジーズフレアツールキット
セット内容フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-A タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ) 適合チューブアルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

BBKテクノロジーズフレアツールキット
セット内容フレア(700-DPC)、チューブカッター(TC-320S)、リーマー(211-F)、ケース(BOX-A) タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8 (4穴) フレア角度(°)45フレア 適合チューブ材質軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

用途バンディ、フルトン、エイボンの名前で知られている二重溶接チューブ及び肉厚0.71ミリ以下のなまし銅管、アルミチューブの加工 質量(kg)2 タイプミリ 適合サイズ4.75、6、8、10mm
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


セット内容フレアリングツール(800-FNR)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

セット内容フレアリングツール(900-FN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷