電源(V)AC100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)150×200
質量(kg)1.5
定格入力100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)1.2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.102、0.116
消費電力(W)10.1、11.6
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)26.5、26.5
端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵
アズワン品番64-1107-87
色調(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フロア・フローリング・階段・廊下等の養生に最適です。
表面にノンスリップフィルム加工がしてありますので滑りにくくなっています。
ハード紙にフィルムをラミネート加工してありますので破れたり、裂けにくく防水性もあります。
裏面にはポリエチレンを使っていますので、砂や小石からフロアー面を守ります。
シート幅(mm)910
シート長さ(mm)1820
シート厚さ(mm)3
長さ(mm)1820
幅(mm)910
寸法(mm)910×1820
色ブラウン
構造ノンスリップフィルム加工、ハード紙(1mm)、ポリエチレン(2mm)
1ケース(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
10mmのミラーボルト等の六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。
バレンシリーズのミラー取り付けボルトにジャストフィット。
仕様10mm専用
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール
厚さ(mm)53.5
寸法(mm)280×280
質量(kg)0.74
表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装
適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調マンセル5Y8.9/1
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)206
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
関連キーワード