塗装ブース水に混入した塗料ミストを非粘着性にさせ清掃を容易にするブースのメンテナンス用クリーナー(キラー剤)です。
使用方法【初期投入】あらかじめ、ブース循環水に薬剤を投入することにより、水中の効果阻害因子を除去します。【定期投入】一日の塗料とシンナーを合わせた量に応じて、一定量を一日1回補給します。補給量の目安は、塗料とシンナーを合わせた量に対して、5%程度(A剤B剤合算)になります。
pH2~3
比重1.32±0.05
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
材質ポリエチレン
色ブラック
質量(g)44
寸法L(mm)131
寸法H(mm)36
寸法W(mm)131
RoHS指令(10物質対応)対応
エコリカ バリューシリーズは 「インク残量表示」に 対応しておりません。
インク残量が表示されませんが、その分コストが断然お得! 他のエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
適合機種メーカーCanon
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。
コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。
バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。
裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
角度調整範囲0~+5°
仕様回転部/ピニオン軸タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
クッションエアクッション方式
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8
作動方式複動形 (ラックピニオン方式)
使用流体圧縮空気 (無給油)
ポートサイズM5×0.8mm
関連キーワード