ピクサスの美しさが、さらに進化して色彩豊かな写真プリントを実現しました。それが、高密度プリントヘッド技術「FINE」の能力を引き出す新染料インクです。「キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド」「キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]」との組み合わせで、より豊かな色再現を行います。
グリーン購入法適合
適合PIXUS-MP493/MP490/MP480/MP280/MP270/MX420/MX350/iP2700
種別純正品
エコマーク認定認定
適合機種メーカーCanon
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号19 142 016
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーCanon
色ブラック
適合PIXUS iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493
メーカー純正品番BC-310
インク顔料
アズワン品番65-0419-12
純正品番BC-310
グリーン購入法適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Canon(キヤノン)用 BC-310/311シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
適合機種PIXUS iP2700/PIXUS MP270/PIXUS MP280/PIXUS MP480/PIXUS MP490/PIXUS MP493※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):PIXUS MX350/PIXUS MX420
適合機種メーカーCanon
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 005
最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。
見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。
体重50g単位の構成度測定。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個
トラスコ品番765-8443
材質強化ガラス、ABS、PE
寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301
質量(kg)1.5(電池含む)
色オーロラブルー
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス
質量(g)約1500(電池含む)
電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個
ひょう量(kg)150
電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)50
機能乗るピタ
消費電流(mA)最大60
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日
データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15
登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル
材質(本体)黄銅(C3771BD)
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続R×チューブ
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ソケット)C3604BD
接続方向アングル
キヤノン BC-310対応のつめかえインクです。購入後すぐに詰め替えできる工具セットです。
適合機種メーカーCanon
インク色顔料ブラック
適合PIXUS MP493・MP490・MP480・MP280・MP270・MX420・MX350・iP2700
セット内容インクボトル、注入口シール×6、ドリルガイドシール、ドリル、手袋
内容量(mL)60
詰替回数約4回分(BC-70)約3回分(BC-90)
インク顔料
アズワン品番64-0847-26
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
対応カートリッジBC-310
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
使用圧力(MPa)0.98MPa以下
材質(本体)黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。
用途物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に
材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール
厚さ(mm)1.7(±0.3)
。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのビデオケーブルです。。・カーナビやDVDプレイヤー、リアモニターの映像出力に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
36日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
適合メーカーキヤノン
容量(mL)各10
詰替回数(最大)3
インク顔料
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB)
図解NoBP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 プライマポンプ_No.34、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.37、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.37、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.21、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.34、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.35、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、BC250H GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品 プライマポンプ_No.21、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、MSE-25H エンジン キャブレタなど
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2840
適合機種BC-610、BC-610A、BC-810、BC-810A
質量(g)669
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2700
適合機種BC-210、BC-210A
質量(g)363
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
部品名称ハモノボスB
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoKM23 B ギヤケース部品_No.5、DB323 B ギヤケース部品_No.5、MBS3230 ギヤケース部品_No.5、OS26KL ギヤケース部品_No.5、MBS200-1 ギヤケース部品_No.7、MB327U 本体部品_No.22、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、DB232D B ギヤケース部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.32A、MB2310U-S ギヤケース部品_No.5、MBL200 ギヤケース部品_No.7、DB235SP 2G ギヤケース部品_No.5、MB306SPU 本体部品_No.24、MB2013ML チップソー ギヤケース部品_No.5、MB23J 本体部品_No.32、MBS-220H ギヤケース部品_No.5、MB2015MU クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB-310HU ギヤケース部品_No.5、BC2800 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.16、MBS267VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBS260-4F ギヤケース部品_No.5など
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB)
図解NoMB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.41、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルタンク_No.56、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ