国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用
粒度240
砥粒種類シリコンカーバイト
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。
有効長(mm)25
刃厚(mm)0.9
材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320
砥粒種類アルミオキサイト
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用
粒度240
砥粒種類アルミオキサイト
粒度600
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用
粒度120
全長(mm)203
砥粒種類シリコンカーバイト
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用
粒度240、320、600:主に研磨用
粒度320
砥粒種類シリコンカーバイト
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用
粒度180
砥粒種類シリコンカーバイト
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180
砥粒種類アルミオキサイト
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用
粒度60
全長(mm)203
砥粒種類シリコンカーバイト
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用
粒度120
全長(mm)203
砥粒種類アルミオキサイト
薄刃(0.8mm)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
シャンク径(Φmm)6.35
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用
粒度60
全長(mm)203
砥粒種類アルミオキサイト
適合機種DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60
質量(kg)0.51
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC220
接続可能電線(mm2)14
相線式3Φ3W
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)
主な用途モーター保護用(箱入り)
付属品取付ネジ(木板用)4本
仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
接続方式線押え端子(M5)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
コルセットやギブス固定時に、肘の角度を保ちながら腕を挙上します。腕を保護する部分はソフトですが、外枠でしっかり固定します。通気性が高く長時間の使用にも安心です。丸洗いで清潔に使用可能です。
材質本体/ポリエーテルエステル系繊維の三次元網状繊維構造体、カバー/ポリエステル65%・綿35%(キルト加工)
寸法(mm)250×250×300
質量(g)900
耐熱温度(℃)本体/100、カバー/65
アズワン品番7-7543-01
洗濯方法本体/漬け置き洗い、カバー/洗濯可・乾燥機可
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番SZ950-39116
メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)24.27
色Black
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×142×183
入力【電源コードの数】1
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
コンベックスは、すべりにくく手になじむゴムラバー仕様の測りです。便利なストップボタン・ロックボタン付です。
用途測定に。
種類ロック付
驚くような音響体験を、ノイズや電子音の少ないクリアな音質、3.5mmオス - 2オス RCAアダプターケーブル
材質コンダクター:錫引き銅
AWG26AWG
インターフェース3.5mmオス/RACオス
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)PVC
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番8-97809579-0
メーカーいすゞ(トラック)
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法一般医療機器
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●25.5cm
アズワン品番65-9044-24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●反 鈍/鈍 230mm
アズワン品番65-9044-26
1本
¥50,980
税込¥56,078
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●25cm
アズワン品番65-9044-25
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥70,980
税込¥78,078
33日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法一般医療機器
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
取付シリコン吸着
硬度8~9H
ブルーライトカット率平均約30%
ブルーライトカット対応
家飲みにぴったりなちょうどいいサイズのアイスペール。ステンレス真空2重構造で長時間保冷。魔法瓶構造で結露しにくいため、卓上を濡らしにくい。家飲みにちょうどいいミニサイズ。ウッド素材の蓋はおつまみを置く小皿としても。トング付き。
容量(L)0.55
色ステンレス
口径(mm)97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×D108×H105
本体質量(kg)0.3(トングを除く)、トング:0.02
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
車両側のオプション配線(15P)を利用して、市販のアクセサリーを取り付ける場合に使用します。
用途オプション配線(15P)へ市販アクセサリー取付時に使用
メーカースバル
ピン数(ピン)15
タイプ15Pハーネス
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ