LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
適合機種ライフセーバー(LS-355、LS-455、LS-360 シリーズ共通)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
おさぼり番号表示で家族の健康管理をサポート
自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付き。
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。
50g単位の高精度測定と充実した測定項目。
どのくらい電池残量が残っているか表示されるので安心して使えます。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
仕様基礎代謝量:1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、体内年齢:1才単位 対象年齢:18~99才、推定骨量:100g単位 対象年齢:18~99才
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3形乾電池4本
材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス
ひょう量(kg)(最大計量)150
最小表示0~100kgまで50g 100~150kgまで100g
測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い
本体質量(kg)約 1.5(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×36×274
機能体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり
保証期間1年
通信機能Bluetooth Low Energy technology
モードアスリート:あり、ゲスト:あり
取扱説明書(6.85MB)
登録人数5人
コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。 。ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。
ハンドルループ
乾燥質量(kg)3.6
全長(cm)184
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)23.5
全幅(cm)23.5
排気量(cm3)21.7
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け
タイプシングルハーネス
ハンドルループ
刃の種別チップソー 9インチ
乾燥質量(kg)3.7
全長(cm)184.5
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)23.5
振動(m/s2)7.2
全幅(cm)23.5
排気量(cm3)21.7
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
長さ(mm)27.51
幅(mm)22.2
高さ(mm)28.49
定格電力(W)0.1
定格電圧(V)10DC
保護等級IP40
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC
寿命回転:200000サイクル
保存温度範囲(℃)-40~85
定格電流(mA)10
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)海面:1000AC
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)59
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色クローム
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色クローム
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです
透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます
前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です
スペースを広げず収納力がアップしています
転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です
材質PP
色ホワイト/クリア
こんなお得な商品も!
ブロッククッション
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。
クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。
アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質ポリウレタン
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池
自然放電が少なく長期保存に強い!
質量(g)120
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)約30[UC7SL使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)50×37×80
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
コーススレッドの収納・持ち運びに便利です。ビスなどの収納に便利です。カラビナ付です。
用途ビスの収納。
材質ナイロン
仕様カラビナ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
【幅35cm×奥行45cm】
Sサイズ:6個セット、M、M深型、L、L深型:3個セット
積み重ねて使えるのでデッドスペースの活用にもぴったりな引き出し型のプラスチックボックスチェストです。
透明なので引き出しを開けなくても中身が見えて探しやすい。
衣類や小物、雑誌など、あらゆるサイズ展開から収納物に合わせてお選びいただけます。
奥行コンパクトなので部屋も狭くなりにくい。深さは浅型、深型の2種類からお選びいただけます。
前倒れ防止構造となっており、引き出す時の前倒れを防ぎます。組み立て不要ですぐ使えます。
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
棚段数(段)1
積重ね可能対象3段まで
こんなお得な商品も!
ボンネットカバー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単だから、毎日使えて、効果大 !!
大切なところを簡単に!!
傷みの早いボンネットをガードします。
酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
材質ポリエステル100%・厚織り生地
加工カラー撥水コーティング
自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付きです。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポートいたします。
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送できます。
対応アプリ「ヘルスプラネット」で測定データを管理できます。
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチします。
用途毎日の健康管理に。
付属品お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(R6)×4本)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス
幅(mm)310
高さ(mm)36
奥行(mm)274
電源(V)単3乾電池×4本
電源単3乾電池×4本
測定項目体重、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レベル、推定骨量、体内年齢、BMI、基礎代謝量
最小表示(kg)0.05
最大計量(kg)表示:150
3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
入力Type-A
ケーブル長(m)約1
出力micro USB・Type-C・Lightning
適合用途充電用
色白
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 オートロック式(ロック力25キロ)です。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
用途厚物切断用カッター
規格L型
替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
小物収納に便利。
各サイズを組み合わせて使用できます。
前ズレを防止する脚ゴム付きです。
カラーボックスにぴったり収まる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×265×265
【3台セット】。ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmのチェストです。引き出しがカラータイプなので、リビングや子ども部屋にもおすすめです。前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です(3段まで積み重ね可能)
材質ポリプロピレン
容量(L)約27.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232
セット数3個入り
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×179
収納の目安Tシャツなら12枚、セーターなら4枚、バスタオルなら6枚
3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。
入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
長さ(m)1
色赤
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
当番が一目でわかるプレートです。
別売のホルダー式クリップ”クリックス”などを使うと効果的です。
用途当番の管理用に。
社内の見える化に。
5S活動の一環に。
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
質量(g)5
寸法(縦×横)(mm)95×95
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。
JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分一成分系シリコーンシーラント
危険物の類別非危険物
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。
50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。
SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ
◆クリアー 2色
◆ソリッドカラー 17色
◆メタリックカラー 12色
◆キャンディーカラー7色
◆パールカラー6色
◆レインボーホログラムカラー 1色
◆ネオンカラー 5色
計50色 各50g
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
取扱説明書(0.33MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)約30[UC7SL使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)89×49×93
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。
繰り返し使えるので経済的です。
用途メガネ・ゴーグルの曇り止めに。
マスク着用時のメガネの曇り止めに。
食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。
成分水、アルコール、界面活性剤
トラスコ品番200-2582
セット内容収納缶
材質クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ
色水色
質量(g)15
縦(mm)150
アズワン品番64-8420-17
使用可能回数200~300回
商品タイプクロス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状B形
全長(mm)25.5
寸法L(mm)15
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
【3台セット】【深型】。ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmのチェストです。引き出しがカラータイプなので、リビングや子ども部屋にもおすすめです。前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です(3段まで積み重ね可能)
材質ポリプロピレン
容量(L)約37.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×297
セット数3個入り
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×450×244
収納の目安Tシャツなら18枚、セーターなら6枚、バスタオルなら10枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量14mL
関連資料商品チラシ(0.45MB)
危険物の性状非水溶性
1本(40g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビス・パーツの収納に
手がすっぽり入る大きめ設計
60mmベルト対応
カラビナ付き
ワイドスパンで抜群の安定度のクリップなので大型のポップや展示に最適です。ボードクリップ部(カードからボードまではさめます。開口10mm。) 大型クリップ部(すべり止め付。什器、パイプ等らくらくはさめます。開口50mm。)
材質(本体)PC、(レバー)PC、(バネ)ステンレス、(マット)エマソフト、(ジョイント)POM
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼
全長(mm)186
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)97
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用
寸法(mm)Φ15×12.2
ボタン形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ