24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 刃径(mm)6 刃長(mm)13 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm)28.5 寸法B(mm)38 仕様コレット単体 適合本体NBS20 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。 等級AA 振れ精度・口元1μm 精度(μm)4d先端振れ:3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

R Series(RB) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


保護構造IP65(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルS2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)



1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルP2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





中央精機組立式暗室
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)2000 寸法(mm)暗幕のすそ:100 開口部(mm)300 フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
1組
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD CADデータあり
1個
65,338 税込71,872
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)デンドウジク
規格7X1481LSP-18 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.67MB) 図解NoBCL20SL 本体部品 デンドウジク_No.2、JC203DXL 本体部品_No.2、MBC255U 本体 外管、ギヤケース部品_No.3、MB235CKM 本体部品_No.3、MB2015ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、KY23A 本体部品_No.2、MBC235U 本体 外管、ギヤケース部品_No.3、BC231RSN 本体部品_No.2、MB2015MU クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、JC203DX 本体部品_No.2、MBC235L 本体 外管、ギヤケース部品_No.3、MBC255G 本体 外管、ギヤケース部品_No.3、MB2350G 本体部品_No.3、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、IS235 本体部品_No.3、MBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.3、BCL20S 本体部品 デンドウジク_No.2、MB2305ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2015MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、AC20 本体部品 デンドウジク_No.10、TKA20DX 本体部品_No.2、AC20SA 本体部品 デンドウジク_No.10、MB2350L 本体部品_No.3、MB2305MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2305MU クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2350 本体部品_No.3、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 デンドウジク_No.2、MBC235G 本体 外管、ギヤケース部品_No.3
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レバーハンドル
規格3.5X170L 関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.53MB) 展開図29(0.53MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.54MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.61MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.54MB) 展開図44(0.52MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.53MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoBC420A 付属品部品 レバーハンドル_No.4、MB2015MU 付属品部品_No.6、BCS254H Y18 付属品部品_No.5、MB2303ML 付属品部品_No.7、SV20BIG-M 付属品部品_No.5、MB2303MG チップソー 付属品部品_No.7、MB2603ML 付属品部品_No.6、MBS250H 付属品部品_No.6、OS26KL ヒロシマ 付属品部品_No.7、BC250H 付属品部品 レバーハンドル_No.10、AD-K23M-L 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MB2013MU 付属品部品_No.7、MBL200 付属品部品_No.6、AC254H-1 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MBV2300 付属品部品_No.8、OS26KL 付属品部品_No.7、OS23KU 付属品部品_No.5、MB2601MU 付属品部品_No.5、KFB-23 付属品部品_No.6、MB2303ML チップソー 付属品部品_No.7、NK20 付属品部品_No.5、MB2300U-S 付属品部品_No.8、MB2600MU 付属品部品_No.4など
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハモノボスB
部品名称ハモノボスB 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.77MB) 図解NoKM23 B ギヤケース部品_No.5、DB323 B ギヤケース部品_No.5、MBS3230 ギヤケース部品_No.5、OS26KL ギヤケース部品_No.5、MBS200-1 ギヤケース部品_No.7、MB327U 本体部品_No.22、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、DB232D B ギヤケース部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.32A、MB2310U-S ギヤケース部品_No.5、MBL200 ギヤケース部品_No.7、DB235SP 2G ギヤケース部品_No.5、MB306SPU 本体部品_No.24、MB2013ML チップソー ギヤケース部品_No.5、MB23J 本体部品_No.32、MBS-220H ギヤケース部品_No.5、MB2015MU クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB-310HU ギヤケース部品_No.5、BC2800 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.16、MBS267VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBS260-4F ギヤケース部品_No.5など
1個
939 税込1,033
7日以内出荷