44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し 材質ポリプロピレン(PP)
1個
250 税込275
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
特価
3,290 税込3,619
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)




長さ(mm)27.51 幅(mm)22.2 高さ(mm)28.49 定格電力(W)0.1 定格電圧(V)10DC 保護等級IP40 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命回転:200000サイクル 保存温度範囲(℃)-40~85 定格電流(mA)10 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:1000AC
1個
799 税込879
7日以内出荷


7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)34 幅(mm)352 高さ(mm)14 質量(g)99 ディスプレイ対応数:1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 ポート数7 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度範囲(℃)-10~+55 湿度範囲(%)5~90RH(結露なし) データ転送速度最大:5 Gbps 対応メディアSD/MMC、microSD 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)12 保証期間3年間 セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド 最大解像度デジタル:4K/60Hz 仕様バス型:USB-C、チップセットID:VIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 長さ(mm)59 幅(mm)145 高さ(mm)14 質量(g)165 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS 保証期間3年間 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

5機能USB-Cマルチポートアダプタ:DP1.4オルタネートモードで4K60Hz(DP1.2では4K30Hz)HDMI 2.0b(HDR10)ビデオに対応。4ポートUSB 5Gbpsハブ:3x USB-A(USB 3.2/3.1 Gen 1、1x BC1.2充電)、1x USB-C(100W PDパススルー対応)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる丈夫なアルミニウム製USB Type-Cマルチポートアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運び、共有オフィススペース、出張時に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート(DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz)。ウルトラワイド型モニタ対応(3440x1440/60Hz)
長さ(mm)34 幅(mm)150 高さ(mm)11 質量(g)61 ディスプレイ対応数:1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 動作温度範囲(℃)0~45 保存温度範囲(℃)-10~+70 湿度範囲(%)10~90RH データ転送速度最大:5 Gbps(USB 3.1)Gen 1 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ セット内容USB-C マルチポートアダプタ、添付文書 保証期間3年間 最大解像度デジタル:DP 1.4対応ホストで4K60Hz、DP 1.2対応ホストで4K30Hz 仕様バス型:USB-C、業界標準:USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、チップセットID:Parade Technologies×PS176、VIA Tech×VL102、VIA Tech×VL817、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps) ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm)46 幅(mm)88 高さ(mm)15 質量(g)50 保証期間3年間 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度10Gbps 最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、Linux USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

高機能低価格の最強サスペンション!旧車やネーキットバイクにおススメなサスペンション。車種によってはローダウン効果もあり足つきが改善します。減衰力調整23段階切り替え機能付きで走りに合わせた細やかなセッティングが可能です。荷重に合わせて無段階プリロード調整が可能です。ライダーの背丈に合わせて10mmの車高調整が可能です。※購入前に必ず上下の取り付け穴のサイズをご確認下さい。
用途バイクパーツ 付属品プリロード調整用工具1個、ヘキサゴンレンチ1個、10mmカラー2個 寸法(mm)上穴:14 / 下穴:12(カラー使用時10) 全長(mm)320(最大330) ブラック 適合車種【YAMAHA】XJR400(4HM) XJR400R(4HM/BC-RH02J) XJR400R2(4HM)【KAWASAKI】バリオス2(ZR250B) ゼファー400(ZR400C) ゼファーχ(ZR400C/BC-ZR400C)ゼファー750(91ー06) ゼファー750RS(96ー02) ゼファー1100(92ー06) ゼファー1100RS(92ー06) ZRX400(ZR400E) 750RS(Z2)(73ー75) KZ900(76) KZ1000(77ー78)
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。 性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67 質量(g)277(バッテリー含む) 対応OSAndroid13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159 連続使用時間(時間)12 メモリー(RAM/ROB)4/64GB 読取1次元 / 2次元 使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth5.2 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート 無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷



BIGM(丸山製作所)Uカナグマトメ
部品名称Uカナグマトメ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.01MB) 図解NoBSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.4、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.4
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トップリンククミタテ
備考2~13フクム 規格540L 部品名称トツプリンククミタテ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 付属品部品_No.1、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.1、BSM-640SLT 14M 付属品部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 付属品部品_No.1、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.1、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.4、BSM-640SLT-B 12M 付属品部品_No.4
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプマトメ
部品名称クランプマトメ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.22MB) 図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.24、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.24、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.24、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.24、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.24、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.31、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.24、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.24
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノツクピン
規格8.5X10X14L 部品名称ノツクピン 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.4、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.4、CBM-520SLT-B ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-620SLT ギヤケース部品_No.4、CBM-520SLT-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.4、CBM-520B ギヤケース部品_No.4、CBM-520SLT-C2-3 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.4、CBM-520A ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.7、CBM-520BA ギヤケース部品_No.4、CBM-520 ギヤケース部品_No.4、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.7、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.7、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.7、CBM-520SLT ギヤケース部品_No.4、CBM-520BH ギヤケース部品_No.4
1個
559 税込615
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
規格50X50X6T 部品名称プレート 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.33MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.38MB) 展開図29(1.38MB) 図解NoBSM-1040SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.7、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.5、CBM-520BA ブーム取付台部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.5、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.4、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.4、BSM-840SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.7、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.4、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.5、BSM-1240SLT-C2S ブーム取付台,ノズル部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.5、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.48、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.4
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤケースクミタテ
備考2~23フクム 部品名称ギヤケースクミタテ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 図解NoBSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.1、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.1、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.4
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネ
規格1.6-140L 部品名称アツシユクコイルバネ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.59MB) 展開図43(0.68MB) 図解NoBSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.41、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.31、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.41、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.4、BSM-640SLT 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.31、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.4、BSM-1540SLT-C2-1 分水器,調圧弁部品_No.4、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.4など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
規格9.2X13.8X22 部品名称カラー 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 図解NoBSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.53、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.48、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.53、CBM-520SLT-1 フレーム・スタンド部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.53、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.48、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.48、CBM-520SLT-B フレーム スタンド部品_No.4、CBM-520BA フレーム部品_No.4、CBM-520SLT フレーム部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.53
1個
559 税込615
7日以内出荷

規格BC23DX、3~5フクム 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 図解NoNK23DX 本体部品_No.2、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.4、MB23J 本体部品_No.4、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.3、NK23S(G) 本体部品_No.4、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.2、JC261DXL 本体部品_No.4、IAC23Mプロ 本体部品_No.4、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BCW233SH 本体部品_No.3、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチケースクミタテ_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.3、BC26DX 本体部品_No.2、JC26 本体部品_No.3、JC261DXL-1 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、HBC254H 本体部品_No.4、BC23A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、NK23B G 本体部品_No.4、JC26S 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.4、NK23B 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.4など
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤーマトメ
規格4975L 部品名称ワイヤーマトメ 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.95MB) 図解NoBSD-5000L 第3ブーム駆動(左)部品_No.2、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSD-5000L 第3ブーム駆動(右)部品_No.2、BSM-620SLT 希望付属品4-7 (第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSD-5000L-1 第3ブーム駆動 左部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1 オプション11 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 第3段ブーム駆動部品_No.3、BSM-640SLT 14M 第3段ブーム駆動部品_No.3、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第3段ブーム駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSD-5000L-1 第3ブーム駆動 右部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第3段ブーム駆動部品_No.4
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格3.6X1300 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(0.83MB) 図解NoBSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.17、NCD-10ST-1 油圧配管部品_No.4、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.9、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.12
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M14X150LX40S 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.38MB) 図解NoBSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.2、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.5、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.2、BSM-840SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.5、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.5、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.2、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S ブーム取付台,ノズル部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.2、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.3、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.2、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.3、CBM-520SLT-C2-3 ターンブーム ノズル部品_No.48、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.46、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.3、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.48
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P111シユB 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.42MB) 展開図23(1.42MB) 展開図24(1.42MB) 展開図25(1.42MB) 展開図26(1.42MB) 展開図27(1.42MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(0.74MB) 図解NoBSA-662 1062シリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.4、BSM-1040SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.8、BSM-630SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.7、BSM-830L 2002ネン 油圧バルブ部品_No.4、BSM-1020L-D デンジバルブ部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン~2018年7月部品_No.4、BSM-1100L デンジバルブ部品_No.4、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.8、G-6 ソレノイドバルブ,エンジンオイルドレン部品 Oリング_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 油圧バルブ部品_No.7、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 油圧バルブ部品_No.10、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.25など
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)45°エルボナカシン
規格ARAG117530 部品名称45°エルボナカシン 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.36MB) 展開図29(1.15MB) 図解NoCBM-520SLT 薬液配管部品_No.4、BSM-500S 薬液配管部品_No.3、BSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.6、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.4、BSM-500F 薬液配管部品_No.3、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520BA 薬液配管部品_No.4、BSM-500J 薬液配管部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.4、SSA-E500 オプション (1)部品_No.67、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.4、CBM-520A 薬液配管部品_No.10、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.4、BSA-500JD-125THシリーズ 薬剤タンク部品_No.35、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.4、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.4、CBM-520B 薬液配管部品_No.4、CBM-520BH 薬液配管部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.4、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1060SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520 薬液配管部品_No.10
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アツリヨクケイ
規格50-MAX5-RED2.5 部品名称アツリヨクケイ 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.58MB) 展開図9(0.58MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.59MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.68MB) 図解NoCBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.9、BSM-1100L-2 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.8、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.10、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.10、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.8、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.49、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.8、BSM-1500L 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.49、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.49、BSM-1300L-2 分水器部品_No.12、分水器部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.49
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン
規格3X35L 部品名称ワリピン 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.01MB) 図解NoBSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.18、MJI-310 ペダル部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.3、BSA-420LDASH 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.28、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.3、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.15、BSA-420LDASH 第1段ブーム 左部品_No.4、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、SSA-Z500 フロントアクスル分解 1部品_No.24、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.28、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 1部品_No.24、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.15、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.28、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.18、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.11、BSA-420LDASH 希望付属品 スライドモータ交換キット部品_No.27、MJI-310 ペダル部品_No.6
1個
84 税込92
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)セットダイマトメ
部品名称セツトダイマトメ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.22MB) 図解NoBSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.25、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.32、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.25、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.25、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.25、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.25、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.29、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.25、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.32
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

規格M6X16 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.44MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.34MB) 展開図50(1.34MB) 図解NoBSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.14、BSD-5000L-1 第1ブーム 左部品_No.12、BSM-1020L-DC 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.14、MSC1-104L-GH ソウコウブクミタテ部品 6カクアナツキボルト M6X16_No.4、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.12、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 6カクアナツキボルト M6X16_No.4、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.14、BSM-1300L-2 第1段ブーム 左部品_No.14、MRS90-502BSLT ブーム3部品_No.6、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.8、BSM-1300L 第1段ブーム 右部品_No.10、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.48、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.8など
1セット(5個)
269 税込296
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
備考M17X1 規格M17X1ヤマホ 部品名称キャップ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoBSA-420JEW ノズル関係、業務オプション部品_No.24、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.34、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品3部品_No.4、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.10、BSM-840SLT-BC2 希望付属品3部品_No.9、BSA-420JAW ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JAWG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JESG G-4S ノズル関係、業務オプション部品_No.24、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.51、BSM-1230L オプション1部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム,ノズル部品_No.23など
1個
179 税込197
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M14X35
規格M14X35 部品名称6カクボルト M14X35 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.14MB) 図解NoBSM-1220L-DC センタブーム部品_No.38、BSM-820L-DC センタブーム部品_No.38、BSM-830SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.14、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション1 スプレーガイダンス部品_No.10、BSM-1100L センタブーム部品_No.43、BSM-640SLT-B 12M ブーム取付台部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.14、MJI-1010 動力噴霧機(Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.36、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M ブーム取付台部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.14、MHL351A 足回り関係部品_No.85、MHL351A 操作関係部品_No.56、BSM-630SLT-BC ブーム取付台部品_No.13など
1個
330 税込363
7日以内出荷

規格M20コガタマル 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.45MB) 展開図40(1.45MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.38MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.38MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.38MB) 展開図48(1.38MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.3MB) 図解NoMS450RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.23、MS450EC-3K 動力噴霧機部品_No.50、KG-4R センタブーム部品 ヒラザガネ M20 コガタマル_No.36、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.39、CBM-520SLT-B ブーム取付台 ノズル部品_No.23、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.15、BSM-1040SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.30、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.40、MS330ECK フレーム部品_No.19、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 元ブーム部品_No.16、BSM-1270SLT(18) 元ブーム部品_No.18、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.39など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)DC12 消費電力(W)2 制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅) 保護等級IP43相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)DC10~14 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)