カテゴリ

  • 農業機械(348)
  • パソコン/周辺機器(164)
  • オフィス家具(132)
  • 空調・電設資材(79)
  • 研磨材(55)
  • バイク部品(51)
  • 制御機器(49)
  • 切削工具(41)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 作業工具(28)
  • 自動車補修部品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 家電(16)
  • 測定用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 防犯用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 作業服(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 縫製用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc4」の検索結果

1,308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BC4 Fishiman(フィッシュマン)BC4Fishiman(フィッシュマン)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
パックロッドBC4シリーズのライトクラスロッド。汎用性を高めた8ft、4ピースパックロッド用途はシーバスやイトウ、アカメなど大型魚から、五目釣りにも対応。ルアーウェイトはビッグベイトから、10g前後のルアーまで使用可能。この長尺ロッドに求めたものは、鞭のようなしなやかさと強烈な張り。これによってさまざまなウェイトのルアーが投げやすく、かつ高弾性カーボンを数層巻いているので感度重視の釣り、ボトムタッチの釣りにも使える。また国内外の釣りで出くわしてしまうかもしれない大型魚への対応は、グリップ部上の22cmに強いバットが装備してあり、続くその上の#3の張りと粘りで強烈な引きを吸収できるようカーボンマテリアルを複数装備している。ロッド全体を使ってルアーを遠くに飛ばし、アクションの釣り、巻きの釣り、ボトム感知の釣りをも対応できれば用途はさらに広がる。テストした魚は、シーバス、イトウ、キングサーモン、シルバーサーモン、ターポン、ルースターフィッシュ、シイラ、大型トレバリーなど多岐にわたる。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノアンタレスDCMD、エクスセンスDC、スコーピオンMGL、カルカッタコンクエスト200・300ダイワジリオンTW、タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H、HRF、スティーズSVTW、スティーズATWアブガルシアレボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:8~55タイプ継数:4ピース全長(cm)244自重(g)228号数ライン(PE):1~4仕舞(cm)65
BC4 Fishiman(フィッシュマン)BC4Fishiman(フィッシュマン)
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
使用頻度の高いビッグベイト2~4オンスを振りぬけるパックロッドBC4シリーズのヘビークラスロッド。2~4オンスルアーの遠投やピンスポット撃ちのフィーリングを高めたモデル。このセクションの強化によりヘビールアーを投げる時もタメが効くので、フォロースルー時、ルアーの初速アップにつながる。ヘビールアー未使用時は10gからのキャストが可能。不意な足元への突っ込みでも破断しないように#2、#3には粘り素材を中層に巻いてあるがモンスターの負荷が掛からないかぎり、このギミックは発動しない。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノアンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200、オシアコンクエスト201HGダイワスティーズSVTW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H、HRFアブガルシアレボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~100タイプ継数:4ピース全長(cm)179自重(g)175号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)49
BC4 Fishiman(フィッシュマン)BC4Fishiman(フィッシュマン)
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
仕舞寸法49cmのBC4 5.10シリーズ中、最強ロッドビッグベイトやビッグスイッシャーなど粘り腰の胴を使って軽快にピン撃ちキャストや、巻重りのあるディープクランクなどにも最適。ターゲットは、バイトの瞬間にストラクチャーから引き剥がしたい魚、たとえばマングローブジャックや巨大バラマンディ、ピラルク、パプアンバスなど。同 BC4(ビーシーフォー)5.10シリーズの LH・MXH は、ファイト時に胴が曲がって衝撃を吸収するが XH は極限の状態まで芯が残る仕様。さらに、このレングスでは考えにくいが、飛距離も信じられないほど増大。トラベラー向けに仕舞寸法 49cm なので、リュックや機内持ち込み可能なスーツケースの中にも入る。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノアンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300、オシアコンクエスト201HGダイワスティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016HアブガルシアレボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~200タイプ継数:4ピース全長(cm)179自重(g)167号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)49
BC4 Fishiman(フィッシュマン)BC4Fishiman(フィッシュマン)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
BC4(ビーシーフォー) 8.3XXXH並ではない、巨大なモンスターを相手に、一歩も譲らず戦うことができるロッド。しかもスーツケースに収まってしまう4ピースだ。今までとはレベルが違う魚に挑むので、強いだけではなく曲がることをこれまで以上に重要視。さまざまなテストを重ねて「強い。でも激しく曲がる。」性能を身に付けた。ガイドの内径を6.8mmとすることで、太リーダーの「抜け」を良くした。怪魚遠征に頼れる1本だ。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノカルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、 TRANX400・500(輸出モデル)ダイワレクサ400(輸出モデル)アブガルシアレボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューターテイルウォークエラン スーパーワイドパワー海外メーカーシグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:70~200タイプ継数:4ピース全長(cm)253自重(g)297号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)67
BC4 Fishiman(フィッシュマン)BC4Fishiman(フィッシュマン)
51,980税込57,178
1本
6日以内出荷
スーツケースに忍ばせる 怪魚キラー仕舞寸法 49cm。川幅 30m ほどの湿原河川やジャングルの川で、軽めの7~9cm ミノーをピン撃ちでき、ストラクチャーに潜むランカーを強引に引き剥がす強いバットパワーを装備させる。この大いなる矛盾をショートレングスの4ピースロッドに求めた。ピン撃ち性能、高感度4軸カーボン、力強いバット、粘る胴といった一見矛盾した特性を奇跡的に融合できたことで、フィールド、ターゲットが一気に拡大。さらに、このレングスでは考えにくいが、飛距離も信じられないほど増大した。バーサタイルな岸釣りに。中流河川でのウェーディングや陸釣りに。世界の怪魚釣りに。ボートシーバス釣りに。MXH は LH よりも肉厚で収束は倍のスピード。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノアンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200、オシアコンクエストリミテッド301HG、オシアコンクエスト201HGダイワソルティガ15L-SJ、スティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016HアブガルシアレボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:7~55タイプ継数:4ピース全長(cm)179自重(g)150号数ライン(PE):1~8仕舞(cm)49
BC4 Fishiman(フィッシュマン)BC4Fishiman(フィッシュマン)
61,980税込68,178
1本
6日以内出荷
50~90kgフィッシュのリフト可能。5ozが背負える仕舞寸法56cmのモンスターロッド。BC4(ビーシーフォー)シリーズにcomodoのパワーを持たせ、より遠くのポイントへビッグベイトをアプローチすることができるようになった。7フィート近いレングスがBRISTコンセプトの4ピースに落とし込むことで、荷物のトラブルが多かったエリアへの進入も、長いロッドケース不要で釣旅に行くことができる。仕舞い寸法は56cmなのでスーツケースはもとより、リュックなどに入れて機内持ち込みも可能なモンスターロッド。リットルのスーツケースにも楽に収納。専用ソフトケース付き【4ピースで収納もコンパクト】機内持込用スーツケースやリュックにも入る。75リットルのスーツケースにも楽に収納です。【ジョイント部】高弾性から低弾性を同居させたブランクスは、素振り時には、硬い印象を受けるが、投げて掛けてみると粘る。ティップセクションをチタンにすることで先重り感軽減。リング径は太めで、太いリーダーも可能。スタッフ推奨リールシマノアンタレスDCMD、エクスセンスDC、カルカッタコンクエスト200・300・400、オシアコンクエスト201HGダイワジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016HアブガルシアレボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~150タイプ継数:4ピース全長(cm)208自重(g)245号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)56
BC4カクN 大阪魂BC4カクN大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)17寸法m(mm)8ねじの呼びM10
BC4 Fishiman(フィッシュマン)BC4Fishiman(フィッシュマン)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
飛距離、感度、操作性、強さ、携行性…このロッド全方位死角なし開発のベースとなった「BC4 5.10MXH」は、至近距離~中距離において高いピン撃ち性能を有し、その力強さも相まって様々な戦略を可能にする高い汎用性が自慢の1本。そのロッドに「飛距離」と「小回り」をプラスしたロッドが、この「BC4 6.10MXH」だ。1ftのブランクの延長は押し出し感を損なわず飛距離アップを実現。今まで諦めていた対岸のオーバーハングに2ozクラスのミノーをぶっ刺すことも可能にした。…それだけにとどまらず。現代の狡猾な魚に口を使わせるための”操作性”を向上すべくバランスを見直し、またより明確にボトムや水流の感覚、バイトを感じ取るための”感度”を極限まで高めた。ベースの5.10MXHを踏襲した”強さ”は世界の怪魚とも真向勝負できるパワーを秘めている。そんなロッドが仕舞寸法56cmのパックロッドとなれば「死角ナシ」という表現以外、思い浮かばない。今以上にアグレッシブに攻めたいアングラーへ送りたい、釣りの幅を広げる攻めの一本。それがBC4 6.10MXHだ。【グリップ周り】手入れのし易さに重点を置き、EVAの比率を上げた。コルクのエッジを保護するため集積コルクを配置。BC4シリーズでは最も短いグリップ長39cm。取り回しの良さを向上。【ブランクス】ベントカーブは素直なレギュラーテーパー。BC4 5.10MXHをしっかり継承している。
仕様ガイド:Kガイドチタン+ステン、ライン:PE1~5号材質4軸カーボン質量(g)ルアー:5~56グリップ長さ(mm)390全長(cm)208(6ft10in)自重(g)165継数(本)4ピース仕舞(cm)56.5
自動調心ころ軸受 LH-BC4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 LH-BC4NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
BC4マ-クUP SP=3 大阪魂BC4マ-クUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) シンプソンシンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)シンプソン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
BC4マ-クUP SP=2 大阪魂BC4マ-クUP SP=2大阪魂
4,532税込4,985
1個
9日以内出荷
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/BC4T*2/W22std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/BC4T*2/W22std)富士通
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)16TB/CPU数(最大)1
仕様●リダンダンドパワー:なし●電波法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●HDD容量(標準):8000GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●VCCI:対応 ClassB●ストレージ・ベイ3.5(空/全):0/2●CPU:Xeon 6315P●メモリタイプ:4800 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●CD:DVD-ROM●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリスロット(空/全):2026/03/04●筐体:ペディスタル●FD:なし●HDDタイプ:3.5 BC-SATA、7.2krpm●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):16000GB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は8000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、4000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.80GHz最大消費電力(W)304チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
ボルトクリッパー モノタロウボルトクリッパーモノタロウ(77件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業鍛造シャックル弓型オーエッチ工業(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
こて先 4BC型 HAKKO(白光)こて先 4BC型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(5個)
5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
種別4BC型適合機種FX-801質量(g)23
BC-4 シートカバー TNK工業(SPEEDPIT)BC-4 シートカバーTNK工業(SPEEDPIT)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ミニバイク・スクーター用伸びて・伸ばして取付カンタン弾水性抜群
素材ポリエステル80%/ポリウレタン20%
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ダブルクリップ ミツヤダブルクリップミツヤ
259税込285
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途クリップ材質鋼鈑/鋼線
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(4件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ボルトクリッパー HIT(ヒット)ボルトクリッパーHIT(ヒット)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
BC(4)アプセットコ 大阪魂BC(4)アプセットコ大阪魂
5,525税込6,078
1セット(350個)ほか
9日以内出荷
呼び6
C-2500P用替え刃 NTカッターC-2500P用替え刃NTカッター(5件のレビュー)
399税込439
1箱(10枚)
当日出荷
適合本体C-2500P、eC-2500P、C3000GP、CL-100P
Drag Specialties 6' MOTORCYCLE JUMPER CABL | 20-0490-BC4 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 6' MOTORCYCLE JUMPER CABL | 20-0490-BC4DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
傷防止ネジ 岩田製作所傷防止ネジ岩田製作所(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグ ニッタプッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグニッタ
65税込72
1個
当日出荷
ブランクプラグは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
形状ブランクプラグ材質POM(難燃性樹脂ではありません)
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から35日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
Drag Specialties ROUND STEALTH III MIRROR | 302154-BC4-LB16 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ROUND STEALTH III MIRROR | 302154-BC4-LB16DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
メタルバークランプ ムラテックKDSメタルバークランプムラテックKDS(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
手提げ袋 小判抜き チェック HEADS(ヘッズ)手提げ袋 小判抜き チェックHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷
オーソドックスなチェックパターンをフリーハンドで描いてみました。シンプルだからコーディネイトもカンタンです。
タイプ両面同デザイン入数(枚)100
クイックリリースバークランプ TAKAGI(高儀)クイックリリースバークランプTAKAGI(高儀)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
金切鋸替刃 サンドカット BAHCO(バーコ)金切鋸替刃 サンドカットBAHCO(バーコ)
539税込593
1本
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)250山数24
チャック付ポリ袋 TRUSCOチャック付ポリ袋TRUSCO
399税込439
1袋(200枚)
当日出荷
透明
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
生分解チェンソーオイル BOLL生分解チェンソーオイルBOLL(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(4L)
当日出荷から3日以内出荷
植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード56適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
LTBー4用充電器兼ACアダプター KDSLTBー4用充電器兼ACアダプターKDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番205-2918質量(g)150アズワン品番64-8591-27
...