刃径(Φmm)8
軸径(Φmm)6
材質超硬合金
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。
ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。
衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。
脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。
フタの開閉が簡単に行え、容易に搭載品を取り扱うことができます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
粘着力51タイプは、搭載品のピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。
材質本体/導電ポリカーボネート、フタ/制電ポリカーボネート、シート/非シリコーン
フタフタ付き
耐熱温度(℃)90
粘着力51タイプ
表面抵抗率(Ω/sq)フタ/1012、本体/102-5
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可能
使用確率No.1のプッシュクリップ
セット内容BC5101BC5102、BC5103、BC5104、BC5105、BC5106、BC5111、BC5112、BC5117、BC5118、BC5119、BC5126 各10個
1セット(120個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
スズキの看板整備工場向け
セット内容BC5104BC5107、BC5110、BC5111、BC5112、BC5126、BC5305 各10個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(70個)
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
関連キーワード