2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト (M8)
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【逆極性保護】あり 長さ(mm)54 取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)11→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP65 スレッドサイズM8×1 ターミナルタイプコネクタ スイッチング電流(mA)50
1個
40,030 税込44,033
7日以内出荷