溶融範囲が広く、クリアランスの不均一な継手のろう付けに適する。
用途機械的性質に優れ、空調機器、電気部品に使用される。銅配管のろう付けに最適。
成分【Ag】5%、【Cu】89%、【P】6%
長さ(mm)500
規格Bcup-3
線径(Φmm)2.4
温度(℃)【ろう付け】720~815
内容量(kg)1
1箱
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6
融点(℃)640~788
流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。
融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.6
トラスコ品番145-7072
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6相当
融点(℃)640~788
1袋(500g)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用
流動性、耐熱性に優れています。
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm2(30kgf/mm2)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2
アズワン品番65-2114-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。
融点640℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)1.0
トラスコ品番145-7074
材質銅:89%、リン:6%、銀:5%
JIS規格BCup-3相当
融点(℃)640~805
1袋(500g)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード