「bd 管」の検索結果
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.5
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
使用温度範囲(℃)0~150
規格オス&メスソケット
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R/Rc
ねじ規格インチサイズ
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
大口径、厚肉
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)
RoHS10物質対応済み
用途各種ブスバーの電気絶縁
大口径金属管の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
色黒
使用可能温度範囲-45~120℃
収縮温度115℃以上
収縮率(%)約35
長さ変化率(%)-20以上
収縮前肉厚(mm)0.70
収縮後肉厚(mm)1.50
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズ30
ねじRc
管接続口径3/8
表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.8
取付姿勢水平、垂直
入口圧力(MPa)0.2~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.63MB)
出口圧力(MPa)0.3~1.2
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットアセンブリ付
単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)2
ろ過機能標準外ろ過度
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥9,398
税込¥10,338
31日以内出荷
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ目詰まりチェッカ付
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)2
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
用途集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様二本給管排気型
質量(kg)17
機能点検お知らせ
外装SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態浴槽内設置バランス形
沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa / ℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)2
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAFF
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
水分除去率(%)99
ろ過度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAM
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
ろ過度(μm)0.1
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAMD
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
ろ過度(μm)0.01
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応