26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量作業台BD型 大阪製罐中量作業台BD型大阪製罐
119,800税込131,780
1個ほか
翌々日出荷
前側と後側、両方からお使い頂けます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
天板厚さ(mm)31天板側面樹脂エッジ
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) ベントラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC)ベン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
BD-60 ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-60 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-60三好キカイ(旧:三好パイジョン)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)29.28タイプBD型寸法L(mm)485寸法F(mm)185寸法D(Φmm)120寸法l(mm)84寸法d(Φmm)60(H7)寸法I(mm)150スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)4511
BD-45 ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-45 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-45三好キカイ(旧:三好パイジョン)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)13.32タイプBD型寸法L(mm)390寸法F(mm)140寸法D(Φmm)90寸法l(mm)76寸法d(Φmm)45(H7)寸法I(mm)125スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2010
BD-50 ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-50 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-50三好キカイ(旧:三好パイジョン)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)17.9タイプBD型寸法L(mm)426寸法F(mm)156寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)寸法I(mm)135スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2648
BSD-30 ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BSD-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BSD-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷
・高トルク普及用
材質SUS304質量(kg)4.12タイプBSD型寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)282
マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型LAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
RoHS
M62-FBDM 電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-FBDM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-FBDMLAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545
M62-BDM 電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-BDM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-BDMLAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800タイプ側面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545
M62-BM 電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-BM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-BMLAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800タイプ側面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545
M82-BM 電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M82-BM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M82-BMLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)9300タイプ側面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)4.8吸着力(N)7938機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し電流(mA)350/200吸着力(N[kgf])810
M62-FBM 電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-FBM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-FBMLAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545
M82-FBM 電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M82-FBM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M82-FBMLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)9300タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)4.8吸着力(N)7938機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し電流(mA)350/200吸着力(N[kgf])810
マグナロック M82型 LAMP(スガツネ工業)マグナロック M82型LAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
付属品ストライクプレート材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼質量(kg)9.3使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)4.2電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])7938[810]RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
マグナロック M62型 LAMP(スガツネ工業)マグナロック M62型LAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3電流(mA)250/125吸着力(N[kgf])5341[545]
RoHS
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
両面使用型アルミ足場板 STBD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STBD型ピカコーポレイション
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金幅(mm)300厚さ(mm)60支持点数2最大使用質量(kg)200
WIDE VMU-BDH 顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
779,800税込857,780
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット。・超広視野観察(イメージサークルΦ30)。・明暗視野観察。・小型コンパクト。・可視光観察対応。・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付。・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)。・L字型
仕様【観察像】明暗視野/ミラー像質量(g)2150適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
RoHS
P0581 MMC200BD/LC-13 アライドテレシスMMC200BD/LC-13アライドテレシス
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
本製品は、AT-MMC2000/SP+AT-SPFXBD-LC-13のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200BD/LC-15と対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
P0579 AT-MMC2000BD80/LC-B メディアコンバーター アライドテレシスAT-MMC2000BD80/LC-B メディアコンバーターアライドテレシス
579,800税込637,780
1式
13日以内出荷
AT-MMC2000BD80/LC-Bは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Bのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Aと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-24
P0578 AT-MMC2000BD80/LC-A メディアコンバーター アライドテレシスAT-MMC2000BD80/LC-A メディアコンバーターアライドテレシス
579,800税込637,780
1式
13日以内出荷
AT-MMC2000BD80/LC-Aは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Aのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Bと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-23
WBD-0040D ヴィドマー ヴィドマーワークベンチ・ドローアWBD-0040D型 ムラテックKDSヴィドマー ヴィドマーワークベンチ・ドローアWBD-0040D型ムラテックKDS
399,800税込439,780
1個
20日以内出荷
耐荷重量2500kgです。 厚圧バーディカルボード特殊リノリューム仕上げの天板です。 ドローア付です。
用途ハードな作業に適した作業台仕様ロッキング付、ドローアD-40・2段付付属品標準仕切り板トラスコ品番136-7254材質スチール(SPCC)質量(kg)224高さ(mm)760奥行(mm)760間口(mm)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×1800×760均等荷重(kg)2500材質(天板)厚圧チップボードリノリュウム仕上塗装色グレー
フレックスホーン(GBD型・粒度600) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度600)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
109,800税込120,780
1本
25日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
砥粒種類アルミオキサイト粒度600対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン(GBD型・粒度600) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度600)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
119,800税込131,780
1本
25日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
砥粒種類シリコンカーバイト粒度600対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン(GBD型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
109,800税込120,780
1本
25日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
砥粒種類アルミオキサイト粒度320対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等