9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ 質量(kg)0.5 ブラック 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)74 耐荷重(kg)80(4個使用時) 静荷重(kg)120 ストッパーなし キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 材質(ホイール)ポリプロピレン
1セット(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質(車輪)エラストマー、(ホイール)ポリアミド、(金具)スチール 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(静止時)120、(走行時)80 入数(個)2
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。床にキズがつきにくくスムースな移動ができます。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ 質量(kg)0.2 車輪径(Φmm)75 材質(本体)スチール、ナイロン 材質(車輪)エラストマー・ABS 取付高(mm)62 耐荷重(kg)120(4個使用時) 静荷重(kg)180 ストッパーなし キャスター径(Φmm)75
1セット(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。床にキズがつきにくくスムースな移動ができます。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質(車輪)エラストマー・ABS、(本体)スチールナイロン 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(静止時)180、(走行時)120 入数(個)2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として 高さ(mm)10 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
139,800 税込153,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)