トルクレンチ 置針付

トルクレンチ 置針付 - 東日製作所トルクレンチ 置針付 - 東日製作所トルクレンチ 置針付 - 東日製作所トルクレンチ 置針付 - 東日製作所トルクレンチ 置針付 - 東日製作所トルクレンチ 置針付 - 東日製作所トルクレンチ 置針付 - 東日製作所トルクレンチ 置針付 - 東日製作所
(4件のレビュー)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途
検査、締付け用
注意
※置針付きは型式の後に-Sが付きます。
※置針付きの-Sモデルの外観寸法は置針無しモデルと同じです。
※DBRの加力はレバブロック、ウィンチを使用します。
※□25.4以上の角ドライブには貫通穴ソケットをご利用ください。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全88種類を絞り込む
全長(mm)
質量(kg)
内容量
88種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19457964DB6N5-S1本2050.4
¥29,200¥27,980
¥27,980
¥30,778(税込)
当日出荷
19457980DB12N5-S1本2050.4
¥29,400¥27,980
¥27,980
¥30,778(税込)
当日出荷
19457989DB25N5-1/4-S1本2450.4
¥29,600¥28,980
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
19457998DB25N5-S1本2450.4
¥29,600¥27,980
¥27,980
¥30,778(税込)
当日出荷
19458007DB280N5-1/2-S1本6901.65
¥45,400¥44,980
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458025DBE2800N5-S1本238016.8
¥217,400¥199,800
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19458034DB6N5-S(トレサビリティ体系図付)1セット2050.4
¥37,200¥32,980
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458050DB12N5-S(トレサビリティ体系図付)1セット2050.4
¥37,400¥32,980
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02468401DB1.5N4-S1個2050.40
¥29,200¥24,980
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
19458059DB25N5-1/4-S(トレサビリティ体系図付)1セット2450.4
¥37,600¥33,980
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458068DB25N5-S(トレサビリティ体系図付)1セット2450.4
¥37,600¥32,980
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458077DB280N5-1/2-S(トレサビリティ体系図付)1セット6901.65
¥53,400¥48,980
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458086DB280N5-S(トレサビリティ体系図付)1セット6901.65
¥53,400¥46,980
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458095DBE2800N5-S(トレサビリティ体系図付)1セット238016.8
¥225,400¥199,800
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19458104DB6N5-S(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット2050.4
オープン¥32,980
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458120DB12N5-S(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット2050.4
オープン¥34,980
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458129DB25N5-1/4-S(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット2450.4
オープン¥34,980
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458138DB25N5-S(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット2450.4
オープン¥34,980
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19458147DB280N5-1/2-S(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット6901.65
オープン¥49,980
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02468417DB3N4-S1個2050.40
¥29,200¥28,980
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
19458156DB280N5-S(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット6901.65
オープン¥49,980
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828489DB12N5-S(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット2050.4
オープン¥32,980
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828507DB25N5-1/4-S(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット2450.4
オープン¥32,980
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828525DB25N5-S(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット2450.4
オープン¥32,980
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828550DB280N5-1/2-S(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット6901.65
オープン¥47,980
¥47,980
¥52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828568DB280N5-S(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット6901.65
オープン¥47,980
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828586DB6N5-S(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット2050.4
オープン¥32,980
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46224188DB12N5-S【ワケあり】1本2050.4
¥29,400¥27,980
¥22,980
アウトレット
¥25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
66332230DBE2800N5-S(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1台238016.8
オープン¥289,800
¥289,800
¥318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02468453DB50N-S1個3200.60
¥31,500¥29,980
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
02468462DB100N-S1個4000.70
¥32,900¥31,980
¥31,980
¥35,178(税込)
当日出荷
02468471DB200N-S1個5001.00
¥35,200¥33,980
¥33,980
¥37,378(税込)
当日出荷
02468496DB420N-S1個8902.50
¥52,100¥48,980
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
02468505DBE560N-S1個11004.00
¥83,900¥72,980
¥72,980
¥80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02468514DBE700N-S1個12605.50
¥88,500¥69,980
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02468523DBE850N-S1個13606.10
¥107,000¥75,980
¥75,980
¥83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02468532DBE1000N-S1個14906.40
¥121,700¥92,980
¥92,980
¥102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02468541DBE1400N-S1個17408.60
¥146,100¥99,980
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02468557DBE2100N-S1個214012.80
¥184,500¥169,800
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58375599DBE850N-S(トレサビリティ体系図付)1個13606.10
¥115,000¥99,980
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375617DBE700N-S(トレサビリティ体系図付)1個12605.50
¥96,500¥83,980
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375635DBE560N-S(トレサビリティ体系図付)1個11004.00
¥91,900¥79,980
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375653DBE2100N-S(トレサビリティ体系図付)1個214012.80
¥192,500¥169,800
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375678DBE1400N-S(トレサビリティ体系図付)1個17408.60
¥154,100¥139,800
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375696DBE1000N-S(トレサビリティ体系図付)1個14906.40
¥129,700¥109,800
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375739DB50N-S(トレサビリティ体系図付)1個3200.60
¥39,500¥34,980
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58375757DB420N-S(トレサビリティ体系図付)1個8902.50
¥60,100¥51,980
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375775DB3N4-S(トレサビリティ体系図付)1個2050.40
¥37,200¥32,980
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58375854DB200N-S(トレサビリティ体系図付)1個5001.00
¥43,200¥37,980
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58375897DB100N-S(トレサビリティ体系図付)1個4000.70
¥40,900¥35,980
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02468462
2023-07-20
用途: 社内校正用として使用
株式会社吉野製作所 様

単位の種類が欲しい、用途に応じて基準との関係で必要と感じています

対象商品 : 02468471
2020-10-03
用途: 農業用水のパイプライン
建設業・工事業

非常につかいやすく満足しています。又購入を考えています。

対象商品 : 02468401
2017-05-11
用途: 機械部品アセンブリ用途に利用します

シンプルで使いやすいです。2つ購入しました。満足しています。

2人が参考にしています
対象商品 : 02468417
2017-06-15
用途: 仕事で使用
プラスチックオムニウム 様

国産で安心して使える物を探していました。
何度か使用していましたが針が外れてしまいました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする