機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)150
材質ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)0.62
導体構成(本/mm)1/0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5
寸法D2(mm)17
振角約13度
種別エクステンションバー
差込角(mm)9.5
寸法D(Φmm)17
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子あり
差込角(mm)9.5
寸法D(Φmm)17
材質鉄
形状水切防水
仕上さび止め塗装
アース端子あり
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
材質超硬
表面処理ATHコート
刃数3
ねじれ角(°)40
シャンク径公差(mm)h5
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ボディサイズ30
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(B) ブラケット付
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
流れ方向(-)左→右
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
管接続口径(03) 3/8
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) 下向き
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) 下向き
取付け方法(B) ブラケット付
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ボディサイズ30
ハンドル(Y) 上向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ30
ねじの種類(F) G
ハンドル(Y) 上向き
取付け方法(B) ブラケット付
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
ボディサイズ30
オートドレン仕様オートドレンなし
ボディサイズ30
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(B) ブラケット付
長さ(mm)バルブ:30
サイズ26×1-3/8
タイプWO/BE
バルブ英式
1本
¥549
税込¥604
8日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30
サイズ26×1-3/8
タイプWO/BE
バルブ英式
1本
¥619
税込¥681
8日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30
サイズ26×1-3/8
タイプWO/BE
バルブ英式
1本
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30
サイズ26×1-3/8
タイプWO/BE
バルブ英式
1本
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
レギュレータ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)20
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)32
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)40
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
ボディサイズ30
質量(kg)1.3
仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)
トラスコ品番383-9249
セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35
差込角(sq.)6.3
1セット(15点)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)32
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ