カテゴリ
- メカニカル部品(7,226)
- Vベルト(スタンダード)(841)
- Vベルト(レッド)(173)
- 丸ベルト(199)
- 物流用品(777)
- 荷締機本体(277)
- アイタイプ繊維スリング(208)
- 自動車補修部品(246)
- 自動車用Vベルト(225)
- 車用タイミングベルト(10)
- 作業服(461)
- ベルト 服飾小物(401)
- トラック輸送・安全用品(643)
- ラッシングベルト(616)
- 研磨材(520)
- ハンディ用(373)
- 自動車純正部品(7,921)
- 農業機械(1,583)
- 安全保護具(982)
- トラック純正部品(725)
- 梱包用品(689)
- パソコン/周辺機器(441)
- 作業工具(354)
- バイク純正部品(309)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(219)
- ヘルスケア(215)
- 医療(191)
- 電動工具(177)
- 介護用品(172)
- 空圧工具(160)
- オフィス家具(147)
- 保管用品(132)
- 縫製用品(130)
- 安全用品(114)
- 防災用品(106)
- カー用品(103)
- バイク部品(98)
- ねじ・ボルト・釘(96)
- 卓上消耗品(95)
- 船舶用品・漁業資材(69)
- 安全標識(60)
- 整備工具・収納(57)
- 自転車整備工具・アクセサリー(52)
- 店舗什器・備品(51)
- 制御機器(47)
- 機構部品(43)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 測定用品(35)
- 事務用品(34)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 安全靴・作業靴(30)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 学童・教育用品(28)
- 厨房用品(27)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 救急・衛生(25)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- 自転車部品(18)
- 電気材料(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 農業・園芸資材(16)
- 日用品(14)
- 建築金物(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 清掃用品(13)
- クリーンルーム用品(13)
- マスク(13)
- 手袋(13)
- 理美容(10)
- 家電(9)
- 溶接用品(7)
- 防犯用品(7)
- 完成車(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 農具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 切削工具(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 洗車・清掃(2)
- 食品・飲料(2)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(70)
- 三ツ星ベルト(1,855)
- バンドー化学(197)
- カジメイク(37)
- TRUSCO(213)
- Optibelt(2,796)
- KITO(キトー)(39)
- 椿本チエイン(970)
- NTB(4)
- ハートフルジャパン(8)
- mizuno(ミズノ)(6)
- MAZDA(マツダ)(2,163)
- トヨタ(1,796)
- ミツビシ(1,763)
- エスコ(1,124)
- ニッサン(981)
- RS PRO(710)
- BIGM(丸山製作所)(569)
- スバル(424)
- マキテック(350)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,994)
エコマーク認定(19)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(23)
再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(65)
- レンタル(4)
- 修理(53)
- 組立・設置・取付(4)
価格
価格で絞り込む
「beruto」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~特価1本ほか当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~特価1本ほか当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(419件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用
パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンベルト オレンジ
(155件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマー色オレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から10日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ラッシングベルト Jフック
(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。用途トラックでの運搬荷物の固定に材質(ベルト)ポリエステル材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート色(カバー)イエロー
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm
(301件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
パワーフレックスベルト RPF3~
バンドー化学(52件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から38日以内出荷さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品
(17件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331販売区分業務用
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から4日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1本ほか当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用ベルト形PK山数3
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~特価1本ほか当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
バンコラン丸ベルト
バンドー化学(61件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から4日以内出荷低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。材質ポリウレタン種類丸ベルト
腰ベルト ワンタッチ
(61件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。 ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。 丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。用途腰具などの取付用として。長さ(mm)約1300幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック質量(g)約165ベルト厚(mm)3
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ポンチ セット
(111件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(9本)当日出荷ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48
...