20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210 質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む) 電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池) 使用電池単3形乾電池×3本 光束(Lm)約18(参考値) 明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時) 電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷

付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ 寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H) 質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む) 光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個 使用電池単3形乾電池×3個(付属) 明るさ(Lx)200 アズワン品番64-7914-44
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間)約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205 質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む) 電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約200(1m前方電池初期時) 光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個 電球の種類LED 使用電池単3形乾電池3本 防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。 LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。 どこでも設置できるコンパクトタイプです。 蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。 照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。 アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池単3乾電池2本(別売) 光束(Lm)16 付属品ネジ×2本 質量(g)49(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35X162X30 連続使用時間(時間)20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。) 光源高輝度LED 1灯
1点
469 税込516
当日出荷

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機LED常備灯
ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。
全光束(Lm)14 トラスコ品番795-4701 セット内容取り付けねじ2本 材質本体:ABS 幅(mm)25 高さ(mm)145 質量(g)39 奥行(mm)28 電源単3形乾電池×2個(別売) 使用電池単3形乾電池×2本 点灯時間(最大)約22時間 電球の種類LED 最大点灯時間(最大)約22時間
1本
799 税込879
当日出荷

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(20本)ほか
104 税込114
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱電機LED常備灯
コンパクト設計で、設置場所を選ばない。 蓄光仕様採用。 LED採用にて光源の長寿命化を実現。
全光束(Lm)14 連続使用時間(時間)約22(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用時) 使用電池単3形乾電池2本 LED白色LED(直径5mm)×1個 照度(Lux)約100(1m前方)
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

1パック(20本)ほか
75 税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ASC-800 どこでもひっかけ薄型センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所屋内 付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g)約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255 モード切替センサー(15秒)/切/連続 電球1W高輝度電球色LED 使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番64-8901-29 明るさ(Lm)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-61 寸法(mm)Φ45×102(本体のみ) 質量(g)55(本体のみ) 電源ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx)22(1m前方) センサー感知方式明暗センサー 点灯時間約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED 全光束(Lm)20 防水性IPX2 照度(Lux)約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

普段は壁に設置いざという時ホルダーから外すとすぐ自動点灯します。
セット内容本体×1・スタンド×1・木ネジ×2・ダブルフェイス×1・サービス電池×2・取扱説明書×1 アズワン品番65-0255-37
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)63 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119 連続使用時間(時間)約3(満充電時) 光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)約36(満充電) 検知方式明暗センサー アズワン品番65-0528-80 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 充放電回数(回)約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 コンセント形状3P 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、二重被ふく ホワイト 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W 電源コード(m)5 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式明暗センサー 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V)100 消費電力(W)0.4 仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g)90 タイプコンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3 センサー感知方式明暗センサー 感知方式明暗 電球の種類LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷