カテゴリ

  • 卓上消耗品(76)
  • 空調・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bfカップ」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BFカップ内 ホワイト本体 シーピー化成BFカップ内 ホワイト本体シーピー化成
889税込978
1袋(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
商品タイプ本体高さ(mm)40材質BF
BFカップ内 4 平嵌合蓋 シーピー化成BFカップ内 4 平嵌合蓋シーピー化成(1件のレビュー)
758税込834
1袋(50枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質OPS直径(Φmm)116高さ(mm)0商品タイプ
どんぶり  本体 BF シーピー化成どんぶり 本体 BFシーピー化成(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。
商品タイプ本体
CFカップ 身 中央化学CFカップ 身中央化学(17件のレビュー)
469税込516
1袋(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
耐熱温度(℃)80材質CF電子レンジ×商品タイプ本体
オンスカップ エフピコチューパオンスカップエフピコチューパ(5件のレビュー)
229税込252
1袋(50個)
当日出荷
耐油性耐油性なし電子レンジ×
BFカップ内 嵌合蓋 シーピー化成BFカップ内 嵌合蓋シーピー化成
688税込757
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。
商品タイプ高さ(mm)16
巻きダンボール TRUSCO巻きダンボールTRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。材質表裏:クラフト紙厚さ(mm)2.5長さ(m)50
どんぶり容器 デンカポリマーどんぶり容器デンカポリマー(5件のレビュー)
879税込967
1パック(50枚)ほか
当日出荷
お祭やイベント、お店で大活躍する発泡容器です。
材質PSP商品タイプ本体
ボヌールカップ HEADS(ヘッズ)ボヌールカップHEADS(ヘッズ)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
BFカップ内 本体 シーピー化成BFカップ内 本体シーピー化成
709税込780
1パック(50枚)
3日以内出荷
材質BF底寸法(mm)Φ90外寸(外径Φ×高さH)(mm)115×40
BFランチ内77 本体 シーピー化成BFランチ内77 本体シーピー化成
1,890税込2,079
1パック(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
本体にカップ(別売)のセットが可能。カップは内嵌合で汁漏れしにくい。本体深型容器で、味移りの心配がありません。 スープやソースたっぷりのメニューの盛付もできます。一つの容器でセットメニューを完結できます。
材質BF
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックスHEIKO
919税込1,011
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途サンドイッチやデニッシュサンドなどに。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
弁当容器 シーピー化成弁当容器シーピー化成(26件のレビュー)
829税込912
1パック(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボンスーパーカットプレミアム RSCプレミアム日本レヂボン(30件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
プラスチック製 簡易食品容器 UFカップ ケース販売 シーピー化成プラスチック製 簡易食品容器 UFカップ ケース販売シーピー化成
22,980税込25,278
1ケース(10袋×100枚)ほか
5日以内出荷
プラスチック製 簡易食品容器
カレー容器 BF 本体 シーピー化成カレー容器 BF 本体シーピー化成(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電子レンジ対応のカレー容器。
材質BF[低発泡PS(PP入)]ホワイト耐熱温度(℃)105電子レンジ商品タイプ本体
未晒フードカップ深型 HEIKO未晒フードカップ深型HEIKO(10件のレビュー)
399税込439
1袋(25個)
当日出荷
テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
材質/仕上紙/PEコーティング電子レンジ不可商品タイプ本体
巻き段ボール モノタロウ巻き段ボールモノタロウ(83件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
惣菜容器 本体 シーピー化成惣菜容器 本体シーピー化成(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
汁物がこぼれにくい、内嵌合容器です。
バイリーンマスクV-1003N 日本製 日本バイリーンバイリーンマスクV-1003N 日本製日本バイリーン(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
厚生労働省が定める「医療施設等における感染対策ガイドライン」でN95マスクの使用を推奨。 インフルエンザやSARS、MERS、新型ウイルスなどの感染症対策にご利用いただけます。 BFE(バクテリア捕集効率;ASTM F2101)、PFE(微粒子捕集効率;ASTM F2299)99.9%以上を誇る高性能フィルタを搭載。 医療機器から発生する微粒子物質(0.1μm以上)から医療スタッフの呼吸器を守ります。 高いバイオセーフティーレベルが求められる企業・大学の研究室、病理の調査分析の現場にも。 災害や新興感染症が多発する現在、医療機関だけでなく、企業や行政機関、介護施設などにも適切なリスクマネジメントが求められています。 万が一に備え、N95適合マスクの備蓄をお薦めします。
形状カップ型入数(枚)10吸気抵抗(Pa)105以下(85L/分)粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)105以下(852 分)生産国日本対象ウイルスひもタイプオーバーヘッド
切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥)切断砥石 速攻切断・キレモノ高速電機(富士製砥)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノカットスピードが速い!スリップしない&バリが少ない!最高級セラミック砥粒使用ラフサイドによる抜群の切れ味劣化しない真空パック採用超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1砥粒セラミック砥粒種別BF最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスク Moldex(モルデックス)1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスクMoldex(モルデックス)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
100%PVCフリー。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。マスクのサイズはストラップの色で識別できます。ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。
用途病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。形状カップ型材質100%PVCフリーブルー入数(枚)20ひもタイプお面式
BFカップ内4 ホワイト本体 cottaBFカップ内4 ホワイト本体cotta
33,980税込37,378
1枚(1600枚)
4日以内出荷
材質BF寸法(Φ×mm)外寸:直径115×40/底寸:直径90
COPカップ (A-PET) 本体 シーピー化成COPカップ (A-PET) 本体シーピー化成(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ本体
BF丸丼18L 嵌合蓋 シーピー化成BF丸丼18L 嵌合蓋シーピー化成
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
カチッとはまる嵌合タイプ。BF丸丼の蓋です。※本体は別売り。
材質OPS寸法(mm)Φ183×23質量(g)6.9
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ビームス エクスパン Fishiman(フィッシュマン)ビームス エクスパンFishiman(フィッシュマン)
33,980税込37,378
1本
8日以内出荷
仕舞寸法40cmの4.3フィートがビームスブランシエラの次の渓流用ベイトキャスティングロッド。さらに持ち運びが便利な「テレスコピック」採用。このロッドのコンセプトは本当に実践で使える、破損の少ない超コンパクトな振出竿。ブランクスは張りがあるのに粘り腰であるように、異なったトン数のカーボンマテリアルを各層ごとに配置したことにより成功した。さらにBC4のように継ぎが多い製法にブランシエラの曲がりを移植。源流や里川において小さなピンスポットを正確に撃てるアキュラシー性能と、誘う範囲が狭いポイントへ、張りのあるティップによって、即アクション動作が伝達しやすいテーパーデザイン。収納時のトップガイドは根元が根元ガイドのフレーム内に収まるので、トップ折れの事故を効果的に防止している。エンドプレートには水抜き穴があり、内部の水も簡単に排出。また修理の際にはエンドプレート自体取り外しが可能。セミハードケース・セミハードティップカバー付きスタッフ推奨リールシマノアルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFSダイワシルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエアアブガルシアレボALC-BF7、レボALC-IB五十鈴工業BC421SSS
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:3~8タイプ継数:4ピース(テレスコピック)全長(cm)130自重(g)93号数ライン(PE):0.4~0.8仕舞(cm)40
(38761)カップリング アッセンプ ニッサン(38761)カップリング アッセンプニッサン
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
929税込1,022
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ三桂製作所
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70
スイスカット チップ SCIR/L-22-BR/BL/BRA イスカルスイスカット チップ SCIR/L-22-BR/BL/BRAイスカル
13,980税込15,378
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
後挽き加工用です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL イスカルスイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTLイスカル
12,980税込14,278
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
BFNプランチ21 嵌合蓋 シーピー化成BFNプランチ21 嵌合蓋シーピー化成
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
嵌合蓋で食材のつまり感を演出することができます。本体、中皿は別売り。
材質OPS寸法(mm)202×104×22質量(g)5
BF丸丼19L 嵌合蓋 シーピー化成BF丸丼19L 嵌合蓋シーピー化成
1,598税込1,758
1袋(50点)
4日以内出荷
カチッとはまる嵌合タイプ。BF丸丼の蓋です。※本体は別売り。
材質OPS寸法(mm)Φ195×23質量(g)7.9
BFみくら11 高嵌合蓋 シーピー化成BFみくら11 高嵌合蓋シーピー化成
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
BFみくら用高嵌合蓋。高さのある蓋で立体的な盛り付けが可能、角に丸みを持たせてつまり感の訴求。※本体は別売り。
材質OPS寸法(mm)221×221×21質量(g)12
BFみくら5 嵌合蓋 シーピー化成BFみくら5 嵌合蓋シーピー化成
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
BFみくら用嵌合蓋。天面を広くとり、盤面を大きく魅せることが可能。※本体は別売り。
材質OPS寸法(mm)229×162×16質量(g)8.7
BFNホットかつ20 嵌合蓋 シーピー化成BFNホットかつ20 嵌合蓋シーピー化成
2,398税込2,638
1袋(50点)
4日以内出荷
BFNホットかつ15用嵌合蓋です。本体は別売り。
材質OPS寸法(mm)220×190×30質量(g)13
CBFNビルト11 高嵌合蓋 シーピー化成CBFNビルト11 高嵌合蓋シーピー化成
1,998税込2,198
1袋(50点)
4日以内出荷
外れにくく開けやすい嵌合蓋です。※本体は別売り。
材質OPS寸法(mm)213×213×28質量(g)10
弁当容器 BFランチ内77-1 黒 本体 シーピー化成 シーピー化成弁当容器 BFランチ内77-1 黒 本体 シーピー化成シーピー化成
2,698税込2,968
1袋(50点)
4日以内出荷
大好評のBFランチ内77シリーズに新型登場。テイクアウト・デリバリーに最適な容器です。BFカップ内4 本体、BFカップ内5 本体と平嵌合蓋(別売リ)がピッタリ収まる設計で、スープなどの汁物メニューと相性抜群です。[用途例]つけ麺、中華弁当(麻婆豆腐と炒飯)、のり弁当と豚汁、カレー弁当等。※蓋・カップは別売り。
材質BF寸法(mm)258×222×36質量(g)27