タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。
ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。
長さ(mm)550
使用温度(℃)60以下
捕集効率(%)83
本体生地厚さ(mm)20
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
常用温度(℃)150~200
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体2個/ビス2本
安全荷重(kg)5
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質ナイロン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×10×100
開閉ファスナー
収納の目安(スリットポケット)ペン3本、(ファスナーポケット)ペン4本+小物2個
繰り返し・詰め替え対応
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-80
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
部品名称カバ-アセンブリ7
形状図番28(No.29~33含む)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ