カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 研磨材(4)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bfl-1」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業樹脂製外部取付足 BFLシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
中間フレアエルボ BBKテクノロジーズ中間フレアエルボBBKテクノロジーズ
5,698税込6,268
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)ポリエック浴槽INAX(LIXIL)
30,980税込34,078
1台
当日出荷から14日以内出荷
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
M12 FUEL  10mm ベルトサンダー ミルウォーキーツールM12 FUEL 10mm ベルトサンダーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
32,880税込36,168
1個
当日出荷
長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現工具不要で360°回転可能なアームデザイン継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載工具不要でベルト交換が可能LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、60#交換用ベルト×2質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
ジルレジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)ジルレジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(10本)
当日出荷
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
寸法(mm)100×915砥材ZA(ジルコニア)
ホルダ 溝用 京セラホルダ 溝用京セラ
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ エヒメ紙工クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズエヒメ紙工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10枚)
5日以内出荷
厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。平紐タイプ。
仕様【底ダンボール】底ボール有材質未晒130g/平方m厚さ(mm)約0.17ブラウン持ち手平紐(茶)
ホルダ KGBFR/L 京セラホルダ KGBFR/L京セラ
8,498税込9,348
1本
翌日出荷から8日以内出荷
寸法LH(mm)18.5寸法LF(mm)120寸法CDX(mm)3
ジルレジンベルト FUJI STAR(三共理化学)ジルレジンベルトFUJI STAR(三共理化学)
6,640税込7,304
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーターアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
ブラック電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)1400加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W製品質量(g)3900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×370×76電源プラグ2極、125V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~)CKD
62,675税込68,943
1個
8日以内出荷
作動方式複動・微速形
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Festo 垂直 VABF シリーズは、10.5 mm のグリッド寸法の垂直圧力供給プレートを備えており、バルブ位置は 1 です。細工したアルミニウム合金材料を使用し、任意の位置で組み立てられた。製品重量: 220 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0253アズワン品番65-7983-68
電源プレート VABFシリーズ Festo電源プレート VABFシリーズFesto
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:5mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0185アズワン品番65-8019-45
マニホールド VABFシリーズ Festoマニホールド VABFシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo 垂直 VABF シリーズは、グリッド寸法 16 mm でバルブ位置が 1 の垂直圧力供給プレートを備えています。細工したアルミニウム合金材料を使用し、任意の位置で組み立てられた。製品重量: 350 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0276アズワン品番65-7992-24
ベルト研磨材 FUJI STAR(三共理化学)ベルト研磨材FUJI STAR(三共理化学)
6,198税込6,818
1箱(10本)
6日以内出荷
広範囲で使用されているスタンダードタイプ
用途一般金属向け
電源プレート VABFシリーズ Festo電源プレート VABFシリーズFesto
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。NBR タイプを使用しており、供給プレートにシールが付いています。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●コード番号:203-0204アズワン品番65-8017-88
カムラック(CRA) 加茂精工(KAMO)カムラック(CRA)加茂精工(KAMO)
56,980税込62,678
1本
7日以内出荷から20日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質S45C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
電源プレート VABFシリーズ Festo電源プレート VABFシリーズFesto
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。製品の重量は 21 g です。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0186アズワン品番65-7991-52
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB
電源プレート VABFシリーズ Festo電源プレート VABFシリーズFesto
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。製品の重量は 32G です。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0302アズワン品番65-7979-20
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
強化型カムラック(CRC) 加茂精工(KAMO)強化型カムラック(CRC)加茂精工(KAMO)
169,800税込186,780
1本
20日以内出荷
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質S45C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
ステンレス ボール A10-UBF-L A10-UBF-Lシリーズ 東洋バルヴステンレス ボール A10-UBF-L A10-UBF-Lシリーズ東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ボール KA10-UMBF-L KA10-UMBF-Lシリーズ 東洋バルヴステンレス ボール KA10-UMBF-L KA10-UMBF-Lシリーズ東洋バルヴ
43,980税込48,378
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
PP個別フォルダー + PLUS(プラス)[文具]PP個別フォルダー +PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
629税込692
1パック(5枚)
当日出荷
丈夫な樹脂製の個別フォルダー。 耐久性・耐水性に優れたPP製なので、くり返し使用してもボロボロになりにくい。 水濡れの心配もなく丈夫なので、頻繁に使う書類の管理におすすめです。 見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せて便利です。 付属のフォルダーラベルを使って、カテゴリ毎に管理ができます。 樹脂製なのでラベルをキレイに剥がすことができ、フォルダーの再利用もできます プラスのPPボックスファイル+シリーズと併せて使用できる3色展開。 ボックスファイルとあわせてのご利用で、よりきれいに見やすく管理ができます。 (おすすめのPPボックスファイル+シリーズ : FL-125BF、FL-125BF-H)
用途よく使う書類管理におすすめ、丈夫な樹脂製の個別フォルダーサイズA4グリーン購入法適合
疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス NOTRAX疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックスNOTRAX
41,980税込46,178特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1材質ニトリルゴム長さ(mm)1630幅(mm)1020厚さ(mm)18.7抵抗値すべり(DIN51130):R10
Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル M8シリーズBULGIN
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
AIブックスキャナー M3000PRO-V2 CZURAIブックスキャナー M3000PRO-V2CZUR
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
【スキャナーA3/A4の超高速スキャン】このA3スキャナーは最大A3サイズを、A4スキャナーとしてA4サイズのページをたった1.2秒で完璧にキャッチ。毎日のドキュメントスキャン作業を素早く、効率的に。【明るく鮮明な画質】取り外し可能なサイドライトが、室内照明と天井灯の反射を排除。スキャナーのプロのような明るく、クリアなスキャンを実現します。【ブックスキャナーの使い勝手の良いV字クレードル】完全に開かない本も固定でき、素早くスキャン。ブックスキャナーとして、スキャンがこれまで以上に便利に。【豊富なアクセサリー】フットスイッチ、指サック、ハンドボタンなどの付属品で、ドキュメントスキャナーとして快適なスキャン作業が可能。作業の手間を減らし、効率を向上させます。【先進のソフトウェア機能】OCR文字認識、自動位置補正、平坦化機能などを搭載。Word、Excel、PDFへの変換が容易で、高品質なスキャナの結果を保証。
その他プレビュー:PC-Visual presenter:3072×1728@12Fps、PC-Scanning:1536×1152@20Fps適合OCR:187言語、イメージキャッシュ:2GByte TF、(スキャンスピード)紙:1秒/1枚、見開き(2ページ):1秒/2ページ、ビジュアルプレゼンター:1920×1080@20Fps/HDMI:1920×1080P60Hz、1920×1080P50Hz、1920×1080i60Hz、1920×1080i50Hz、1280×720P60Hz、1280×720P50Hzセット内容スキャナー、サイドライト、USBケーブル、電源アダプター、ハンドボタン、フットペダル、ドキュメントパッド、指サック、インストールCD、ユーザーマニュアル、保証書、品質証明書質量(kg)4.5ブラックサイズ≦A3 (見開きの場合は片側≦A4)電源入力:100 to 240V 50/60Hz 出力:9V/1.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×520×425分解能(dpi)360センサーエレメント:3G2P+IR、センサーサイズ:1/2.3インチ、EFL:4.55mm、BFL:>3.4mm、F/NO:4.5、IR Cut:650±10mm、視野:82°、歪み:<0.5%対応スキャン音:オン/オフ可、ドキュメントパッド:○、ハンドボタン:○、フットペダル:○、曲線認識レーザーアシスト:3レーザー実装機能ソフトウェア:湾曲部平坦化機能、自動認識機能、ティルト補正/オートクロッピング機能、プロフェッショナルトリミング機能、バックグラウンドプリフィング機能、指サック除去機能、オートスキャン機能、手動範囲指定機能、スクリーンショット機能、ビデオ録画機能メモリー1Gbit Hi-Speed DDRディスプレイ2.4インチ 4:3(320×240)解像度6144×4608動作環境ソフトウェア:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit Mac OS 10.11以降 ※M1のMacでは、Rosettaの インストールが必要です。ビットカラー:24 bit使用CPUDual core openrisc 32bit動作時間プレスキャン:0秒LEDNatural light and LED light/トップ:LED 光量2段階調整/サイド:取り外し可能・光量調整不可フォーカス固定焦点対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPEG PDF Word Excel TIFF、動画:MP4スキャン方式本体:シャッターボタン、アプリ:シャッターボタン/ハンドボタン/フットペダルカラーモードカラー/シェーディング/スタンプ/グレースケール/白黒画素数2800万ピクセル内蔵マイクイメージセンサーSony製 CMOSHDMI規格HDMI 1.4USBUSB2.0 Hi-Speed
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~SMC
95,980税込105,578
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~SMC
119,800税込131,780
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~SMC
97,980税込107,778
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 標準タイプ パネル脚オカムラ(岡村製作所)
93,980税込103,378
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
Arducam 5MP Plus OV5642 Mini Camera Module SPARKFUNArducam 5MP Plus OV5642 Mini Camera ModuleSPARKFUN
23,980税込26,378
1個
欠品中
DescriptionThe Arducam 5MP Plus OV5642 Mini provides an easy to use camera solution for those working with low-cost microcontrollers such as those used with Arduino and the RP2040 from Raspberry Pi. It's a general purpose 5MP camera module that's SPI enabled reducing the complexity of controlling the camera. It's a step up in performance from it's predecessor, the Arducam-M-5MP. The most impressive aspect being that it's possible to control more than one of these from the same microcontroller. It features a M12 mount or CS-Mount lens holder with the ability to change lenses. Best of all, there's code libraries for Arduino, STM32, Chipkit, Raspberry Pi, and BeagleBone Black.The Arducam 5MP Plus OV5642 Mini supports JPEG compression mode, single and multiple shoot mode, short movie recording, one-time capture multiple read operation, burst read operation, and low power mode.FeaturesPower supply 3.3V~5VActive array size:2592×1944SPI speed:Max 8MHzShutter:rolling shutterFrame buffer:8MBytePixel Size:1.4μm×1.4μmDefault M12 Lens:55°Resolution support:5MP, 1080p, 720p, VGA, QVGAFormat support:RAW, YUV, RGB, JPEGSize:34×24 mmWeight:20gTemperature Range:-10℃~+55℃Lens Specification:sensor size:1/4″; EFL:4.9mm; F/N:2.2; BFL:1.2mm; HFOV:60 degree(SKU:U6067)
アズワン品番67-0423-65