カテゴリ

  • 自転車部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「bfp-ea2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金) Panaracer(パナレーサー)

    BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
    用途英式バルブ用ブラック
  • トンボ口金(アダプター用) WINTEC(ウインテック)

    トンボ口金(アダプター用)

    WINTEC(ウインテック)(42件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    アダプター仕様の口金です。
    用途口金の交換用部品です。ブラック適合タイヤバルブ英式用
  • 楽々ポンプ用ホース Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ用ホース

    Panaracer(パナレーサー)
    499税込549
    1セット
    8日以内出荷
    米式口金、ホース、ホースキャップのセット
    適合タイヤバルブ米式
  • 英式バルブ用クリップ Panaracer(パナレーサー)

    英式バルブ用クリップ

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    幼児車にも使える英式バルブ用クリップ
    バルブ形式英式アズワン品番64-9554-76
  • ロングホースセット Panaracer(パナレーサー)

    ロングホースセット

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    BFP-PGAB1-LH および BFP-PGAY1-LHの補修パーツ 口金付ロングホースセット
  • 楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
    最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • GIYO補修用ホース GIYO

    GIYO補修用ホース

    GIYO(58件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース Panaracer(パナレーサー)

    スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • ポンプ口金 小径対応 サギサカ(SAGISAKA)

    ポンプ口金 小径対応

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    英米兼用口金用
    用途ポンプ用部品です。対応英米兼用
  • 兼用口金用 トンボ口金 CAPTAIN STAG

    兼用口金用 トンボ口金

    CAPTAIN STAG
    649税込714
    1個
    当日出荷
    幼児車にも対応出来ます。
    寸法(mm)75質量(g)20
  • バルブ変換アダプター Panaracer(パナレーサー)

    バルブ変換アダプター

    Panaracer(パナレーサー)(49件のレビュー)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
    アズワン品番64-9554-97
  • ダイヤポンプ(アキュームレーター付) フルプラ

    ダイヤポンプ(アキュームレーター付)

    フルプラ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
    用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。最大圧力(kPa)1000仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60適合タイヤバルブ米式
  • 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ

    自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
    用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
  • エアーバルブジョイント モノタロウ

    エアーバルブジョイント

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
    用途空気充填に適合米式バルブ全長(mm)200質量(g)49角度(°)90販売区分業務用
  • ジョイント金具19型Jステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Jステンレス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ

    スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付

    モノタロウ(93件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
    用途交換用最高使用圧力(MPa)0.8適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用
  • ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
    仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き付属品米式バルブアダプターシルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
  • 空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG

    空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用

    CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
    材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
  • レバー式口金 WINTEC(ウインテック)

    レバー式口金

    WINTEC(ウインテック)(29件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途口金の交換用部品です。適合本体WINTEC タンク付ポンプブラックタイプレバー式