カテゴリ

  • メカニカル部品(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 制御機器(25)
  • 農業機械(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「bh-30」の検索結果

関連キーワード
403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正プリントヘッドCANON BH-30/CH-30 Canon純正プリントヘッドCANON BH-30/CH-30Canon(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CANON純正プリントヘッド
種別純正適合機種メーカーCanon
シーリング トップ (BH30) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (BH30)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
バッククランプ SUS430 省栄製作所バッククランプ SUS430省栄製作所
1,475税込1,623
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
マルチフック TRUSCOマルチフックTRUSCO(12件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66特性耐候、耐油
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業ダイヤドリル(六角軸)三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
バイメタルホールソー SK11バイメタルホールソーSK11(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
ホールソー ウイニングボアーホールソーウイニングボアー(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
ビードキーパーTB用 TIPTOPビードキーパーTB用TIPTOP(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイヤチェンジャー及びタイヤレバーを使用してタイヤを組み込む時に使用します。
万能フッカーLH 日動工業万能フッカーLH日動工業
259税込285
1個
当日出荷
連続耐荷重UP!落下防止にも!360°回転!脱着がカンタン!
用途各工事現場で資材整理や倉庫の整理など乗り物の積荷に小物の整理やガーデニングに耐荷重(kg)連続:10連続:25(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)30
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
349税込384
1個
当日出荷から100日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
709税込780
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットヘルメット ユニカー工業ジェットヘルメットユニカー工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シールド付きのスタンダードタイプのジェットヘルメットです。 開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)。 エアーダクト装備。 安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。 あごひもにはワンタッチホルダー採用。
用途全排気量対応。自動二輪乗車用ヘルメットサイズフリー(約58~60cm)材質ABS
ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番323-5050セット内容3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L質量(kg)0.38先端形状ボールポイントヘキサゴン
ソケットアンビル ベッセルソケットアンビルベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。 BHC-30はスリーブ式。
差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
ビーカーダイバーホルダー アズワンビーカーダイバーホルダーアズワン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンヘラ ミラーソフト BIGMAN(ビッグマン)ステンヘラ ミラーソフトBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
用途剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製全長(mm)220
連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結充電器YAESU(旧スタンダードホライゾン)
6,998税込7,698
1個
予約販売
2台同時充電が可能 最大3連結(6台同時充電)に対応 ACアダプタSAD-50Aが必要です
万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番323-5041セット内容ソケット×6(3BH-03/3BH-04/3BH-05/3BH-06/3BH-08/3BH-10)、ソケットホルダー(アルミタイプ)×1(SH1306)材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状ボールポイントヘキサゴンソケット内容(mm)3/4/5/6/8/10
トルクス両穴付きボールポイント エイトトルクス両穴付きボールポイントエイト(3件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBCリニアブッシュ 二面取りフランジ形SBC(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状小判フランジ形種別二面取りフランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーゲートラッチ WAKI(和気産業)ヘビーゲートラッチWAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具ゲートラッチ
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
手持ちビーカー BeHAUS手持ちビーカーBeHAUS
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
注ぎやすい持ち手付
種類手付ビーカーRoHS指令(10物質対応)対応
多国語防犯サイン 光多国語防犯サイン
949税込1,044
1枚
当日出荷から3日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語に対応した防犯サイン不審者、空き巣、万引きなどの防犯対策にステッカータイプはコンクリートなどのザラザラ面にも使用できます店舗や玄関先にピタッと貼れて丈夫で長持ち屋外使用も可能「警察官立ち寄り所」は防犯のイメージが強い黒色と、遠くからでも視認性が良く雰囲気になじみやすい緑色をラインナップ
ユニバーサルラッチS WAKI(和気産業)ユニバーサルラッチSWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具ゲートラッチ
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
防爆 丸型バルブハンドル PROMOTE(プロモート)防爆 丸型バルブハンドルPROMOTE(プロモート)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他材質ベリリウム銅合金
ユニバーサルラッチ WAKI(和気産業)ユニバーサルラッチWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具ゲートラッチ
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCOサニタリーマグネット棒(強力型)TRUSCO
96,980税込106,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
万能フッカー 日動工業万能フッカー日動工業
219税込241
1本
当日出荷
何でも束ねて、どこでも吊るせるので、アイディア次第で使い方がいろいろできます。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に資材整理や倉庫の整理などに小物の整理やガーデニングなどにトラスコ品番814-7449材質ナイロン66長さ(mm)300連続耐荷重(kg)10
バンドヒーター【リード型】 坂口電熱バンドヒーター【リード型】坂口電熱(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。リード線長さ(mm)260リード線ガラス被覆
万能フッカー 300mm 丸フック付 日動工業万能フッカー 300mm 丸フック付日動工業(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)365幅(mm)53厚さ(mm)15質量(g)21バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~70フック径(mm)Φ30連続耐荷重(kg)10
タックプレート サカセ化学工業タックプレートサカセ化学工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
粘着、低アウトガス。
用途精密品等の保管・搬送プレート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可として、作業時の仮置き用として寸法(幅W×奥行D)(mm)【粘着シート】96×71トラスコ品番849-9557材質本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン質量(g)27呼び30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×2.5
ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦)ボトルケージホルダーMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
サイドレール上(サドル後方)に予備のボトルを2つ追加するためのホルダです。サドルレールを本体と板金具で挟み込んで装着します。空気抵抗になりにくいサドル後方は、ロードやトライアスロンなどの高速競技では有利な位置と言えます。もちろんボトルのみならず、スペアタイヤやツールポッドなどを装着する台座として使用していただけます。またその形状により、サドル部をバーに掛けて保持しておくためのフックとしても使用できます。 本体は軽量で丈夫な2017ジュラルミン製で、チタンカラーのアルマイト仕上げ。 ボトルケージ取り付け用ボトル付き。
チタン材質#2017ジュラルミン質量(g)135
バルブハンドル(角) HAMACO(浜田工業)バルブハンドル(角)HAMACO(浜田工業)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器フルブローカプラ めねじ取り付け用日東工器
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
万能フッカー 300mm 単管フック付 日動工業万能フッカー 300mm 単管フック付日動工業
239税込263
1本
当日出荷
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)388幅(mm)82厚さ(mm)17質量(g)30バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~70フック径(mm)Φ50連続耐荷重(kg)10
170x64mm ワイヤーブラシ エスコ170x64mm ワイヤーブラシエスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA109BH-30
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ エスコ3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BH-30
飾りビス 篠原電機飾りビス篠原電機
589税込648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
色(つまみ部)