カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bh-30s」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部竹村製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から45日以内出荷
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部竹村製作所
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用) 日東工器フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8269材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
スナップピン 8X1.6 BIGM(丸山製作所)スナップピン 8X1.6BIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
規格8X1.6関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 スナップピン 8X1.6_No.42、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.18、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.26、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.59、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.9、LVE3502 付属品2部品_No.27、CBM-520BH ブーム装置部品_No.9、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 フレームカバー部品_No.19、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.38、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.18、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.48、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.44、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.18、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.5、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.24など
ルーターボックス小 ホームテイストルーターボックス小ホームテイスト
3,490税込3,839
1台
予約販売
すっきり見せるルーターボックス小タイプ! コンパクトながら機能性に優れた商品です! 部屋をシンプルな空間にしてくれます!
用途ルーターを隠しお部屋をシンプルにしたい方に。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)2.5寸法(cm)39×19×30組立時間15分
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,598税込8,358
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ材質クロームメッキタイプスタビータイプ
リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工リニアブレーキ 手動クランパー旭精工
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ゼロバックラッシュ構造 クランプ状態 見える化 簡単操作 省スペース
保持力(N)定格:400
ジェットヘルメット ユニカー工業ジェットヘルメットユニカー工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シールド付きのスタンダードタイプのジェットヘルメットです。 開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)。 エアーダクト装備。 安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。 あごひもにはワンタッチホルダー採用。
用途全排気量対応。自動二輪乗車用ヘルメットサイズフリー(約58~60cm)材質ABS
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK)SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
759税込835
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
フルブローカプラ おねじ取り付け用 日東工器フルブローカプラ おねじ取り付け用日東工器
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器フルブローカプラ めねじ取り付け用日東工器
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
インダクションモーターギヤヘッド 60W SPGインダクションモーターギヤヘッド 60WSPG
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Aブロツク(MS620S) BIGM(丸山製作所)Aブロツク(MS620S)BIGM(丸山製作所)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
備考44~49フクム部品名称Aブロツク(MS620S)関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.1MB)図解NoSSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.34、SSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.42、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.34、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.40、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.32、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.32、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.34、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.34、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.43、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.30、SSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.40、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.32、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.34、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.44、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.32、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.32
スリーブ BIGM(丸山製作所)スリーブBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
部品名称スリーブ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB)図解NoNCD-10ST-1 分水器部品_No.47、CBM-301SB 調圧弁部品_No.18、SSA-α601 調圧弁部品_No.16、SD40-6 調圧装置部品_No.34、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.16、MK12-3 調圧装置部品_No.34、SSA-G540 調圧弁部品_No.8、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.45、MS403 調圧装置部品_No.34、CBM-520BH 調圧弁部品_No.45、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.16、CBM-520B 調圧弁部品_No.45、SSA-α600 調圧弁部品_No.16、MS5002 調圧装置部品_No.26、MK15-3 調圧装置部品_No.34、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.16、SD35-6 調圧装置部品_No.34、MS353 調圧装置部品_No.34、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.40、MS343 調圧装置部品_No.25、MS5000 調圧装置部品_No.27、SSA-α500 調圧弁部品_No.30、SSA-C610 分水器部品_No.30、SD44 調圧装置部品_No.25、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.16、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.39、CBM-520 調圧弁部品_No.45