カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「bhm2」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
  • スライドヘッドハンドル KTC

    スライドヘッドハンドル

    KTC
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
  • ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ミツビシ)

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 6.3sq.スライドヘッドハンドル KTC

    6.3sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1516
  • ブレーキホース(マツダ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(マツダ)

    ミヤコ自動車
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
  • 電動キックボード注意標識ブタ タテマグネット グリーンクロス

    電動キックボード注意標識ブタ タテマグネット

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)300横(mm)225
  • SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アーム[作業工具]

    SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

    アーム[作業工具]
    5,698税込6,268
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    ピッチセレーションピッチ 1.5mm×60°材質S-50C
  • 工具部品 タンガロイ

    工具部品

    タンガロイ
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンヒールネオ速乾 リンレイ

    ノンヒールネオ速乾

    リンレイ
    13,980税込15,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    耐BHM 性・耐スカッフ性・速乾性。 さらに進化した「耐BHM性、耐スカッフ性」と「速乾性」。 2つの特性が高次元で融合し、メンテナンス作業効率化を確実にサポート。
    液性樹脂ワックストラスコ品番470-5327標準使用量1800m2/箱(1回塗り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • Aegean イジアン ダイニングテーブル タカショー

    Aegean イジアン ダイニングテーブル

    タカショー
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ダークブラウンカラーのラタンを使用した、優雅で高級感のあるイジアンダイニングシリーズ。天板の下には棚が付いており、実用性も兼ね備えたデザインになっています。天板はフラットなガラス製、飲み物の入ったグラスを置いても安定感があります。おしゃれなディナーやお酒を楽しむのにもぴったりの一台。
    材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン幅(mm)1500質量(kg)約36.2ダークブラウン質量(g)36.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1500×905×720(ガラス天板含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1500×D905×H720mm
  • Aegean イジアン アームチェアー タカショー

    Aegean イジアン アームチェアー

    タカショー
    99,980税込109,978
    1脚
    3日以内出荷
    「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ダークブラウンカラーのラタンを使用した、優雅で高級感のあるイジアンダイニングシリーズ。オフホワイトのクッションでエレガントなさわやかさをプラスしています。細やかなラタンを密に編みこんだ柔らかなフォルムは、落ち着いた居心地のよさを演出。ダイニングタイプでありながらついついくつろいでしまう、そんな一脚です。
    材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン シートパッド:カバー/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン幅(mm)610質量(kg)約6.5ダークブラウン質量(g)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×650×820座面高さ(mm)400(シートパッド厚み35含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W610×D650×H820mm SH:400mm(クッション含まず)
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース無
    用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース無
    用途EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)対応(EV/PHEV充電回路ブレーカ)20A縦(mm)340(半埋込325)ドア主幹容量(A)50アース端子実装数12リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペースなし
    用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12
  • アシバツナギ チェーン吊りクランプ イイファス

    アシバツナギ チェーン吊りクランプ

    イイファス
    2,798税込3,078
    1パック(12本)
    3日以内出荷
    世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。 クランプ本体は、オールS45C製で強靭、機能的な形状、品質も安定しています。
    用途座彫り機能付きチェーン吊り用
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12
  • アシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプ イイファス

    アシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプ

    イイファス
    2,798税込3,078
    1パック(12本)
    3日以内出荷
    H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。
    用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12
  • ソケットレンチセット トルクルモデル KTC

    ソケットレンチセット トルクルモデル

    KTC
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセットです。差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。1つのトルクルで通常のトルクレンチ2本分の8~80Nmまで対応します。測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。※GNA080-03のみ(8~80Nm)。測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録できます。記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。
    セット内容トルクル80Nm(GNA080-03)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)、9.5sq.スライドヘッドハンドル(BHM3)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075・150)、9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17)、片開きメタルケース(EKB-2)トルク測定範囲(N・m)8~80入数12点適合ケースEKB-2
  • 創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用) Panasonic(パナソニック)

    創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用)

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(。スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
    仕様自力出力単相2線用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数11リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース付
    用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドア主幹容量(A)60アース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付
    用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • スマートコスモ 創蓄連携システム対応 自立出力(単相2線)用 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ 創蓄連携システム対応 自立出力(単相2線)用

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。創蓄連携システムは、太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創・蓄・省をトータルマネジメント。創エネ・蓄エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。買う電気を減らす!停電時も安心!
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)構造ドア付、露出・半埋込両用形機能創蓄連携システム対応住宅分電盤 自立出力(単相2線)用回路スペース2アース端子実装数11
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能エコキュート・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12
  • 電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)送気管 シゲマツ

    電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)送気管

    シゲマツ
    取扱い終了
    トラスコ品番115-1065適合機種MH-40G、MH-40GW適合本体FU-AERGO質量(g)189タイプ大風量形縦(mm)620横(mm)40適合フィルターW1A(2個使用)
  • 黒球式熱中症指数モニタ スリーアールソリューション

    黒球式熱中症指数モニタ

    スリーアールソリューション
    取扱い終了
    直射日光や地面からの照り返し(輻射熱)も検知する「黒球式」を採用した、熱中症指数モニタです。気温や湿度だけでは測れない「暑さ指数(WBGT)」を正確に数値化し、4段階の警告表示とアラーム音で危険をお知らせします。JIS B 7922 : 2023 準拠、精度区分:クラス 2で厚生労働省の熱中症対策ガイドラインに準拠。
    仕様●警告アラーム:音量3段階 大/小/無音 ※20℃以下では通知なし●精度区分:クラス2質量(g)約65(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)68×32×99気温(℃)測定範囲:-9.9~60.0 0.1単位精度:20.0~50.0 ±0.6 それ以外は±1.0相対湿度測定範囲:0.1~99.9% 0.1%単位精度:30.0~90.0% ±5.0% それ以外は±10.0%電源(個)CR2032×1使用環境温度:-9.9~60.0℃湿度:0.1~99.9%(結露なきこと)保証期間ご購入日から1年間電池寿命約3カ月(1日4時間使用時)測定間隔約15秒毎WBGT指数測定範囲:0.0~50.0℃ 0.1℃単位精度:15.0~40.0℃ ±2.0℃ それ以外は±3.0℃
  • ベアリング(ニードル) BHM2530 92046-1158 Kawasaki

    ベアリング(ニードル) BHM2530 92046-1158

    Kawasaki
    取扱い終了
    代表車種KMX125-A3
  • モーターサイクルツールセット KTC

    モーターサイクルツールセット

    KTC
    取扱い終了
    ロールタイプのツールバッグ。コンパクトで携行に便利な入組厳選。
    セット内容【ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)】100LN【6.3sq.ソケット(六角)】B2-08、B2-10、B2-12【6.3sq.エクステンションバー】BE2-150【6.3sq.スライドヘッドハンドル】BHM2【ラチェットドライバ】DBR14【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08、MSR1A-10、MSR1A-12【ニッパ】PN1-125【モンキレンチ】WM-150質量(kg)1.3差込角(sq.)6.3
  • インバータユニット 200Wタイプ BHFシリーズ オリエンタルモーター

    インバータユニット 200Wタイプ BHFシリーズ

    オリエンタルモーター
    取扱い終了
  • 腰掛式タンク密結形防露便器(ヒーター付便器・水抜併用床排水タイプ)リモデル対応 TOTO

    腰掛式タンク密結形防露便器(ヒーター付便器・水抜併用床排水タイプ)リモデル対応

    TOTO
    取扱い終了
    種別寒冷地用タイプ床排水、リモデル対応洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)排水芯(mm)305~540