曜日別特売

直射日光や地面からの照り返し(輻射熱)も検知する「黒球式」を採用した、熱中症指数モニタです。気温や湿度だけでは測れない「暑さ指数(WBGT)」を正確に数値化し、4段階の警告表示とアラーム音で危険をお知らせします。
JIS B 7922 : 2023 準拠、精度区分:クラス 2で厚生労働省の熱中症対策ガイドラインに準拠。

気温(℃)
測定範囲:-9.9~60.0 0.1単位
精度:20.0~50.0 ±0.6 それ以外は±1.0
相対湿度
測定範囲:0.1~99.9% 0.1%単位
精度:30.0~90.0% ±5.0% それ以外は±10.0%
使用環境
温度:-9.9~60.0℃
湿度:0.1~99.9%(結露なきこと)
WBGT指数
測定範囲:0.0~50.0℃ 0.1℃単位
精度:15.0~40.0℃ ±2.0℃ それ以外は±3.0℃
仕様
●警告アラーム:音量3段階 大/小/無音 ※20℃以下では通知なし●精度区分:クラス2
質量(g)
約65(電池含む)
規格
JIS B 7922 : 2023準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)68×32×99
電源(個)
CR2032×1
保証期間
ご購入日から1年間
電池寿命
約3カ月(1日4時間使用時)
測定間隔
約15秒毎
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760891283R-BHM02
4,990
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする