16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)35 寸法D2(Φmm)34.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)2.5~13 刃具調整量(mm)Min:41Max:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様仕上用センタースルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm)16.5 寸法B(mm)27 仕様コレット単体 適合本体NBS10 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24 付属品ナット 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)19.5 寸法d(Φmm)0.25~6 寸法D3(Φmm)20 刃具調整量(mm)Min:21Max:40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)42 寸法D2(Φmm)41.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)2.5~16 刃具調整量(mm)Min:45Max:65
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プルボルトや刃物の取り付け、取り外しに。
付属品アダプタ 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm)12.5 寸法B(mm)18 仕様コレット単体 適合本体NBS8 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 仕様コレット単体 適合本体NBS13 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)28 付属品ナット 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)29.5 寸法d(Φmm)1.5~10 寸法D3(Φmm)20 刃具調整量(mm)Min:35Max:45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)26 付属品ナット 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)24.5 寸法d(Φmm)0.5~8 寸法D3(Φmm)20 刃具調整量(mm)Min:26Max:42
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)